絞り込み
ブランド
- HARAX(ハラックス)
- モノタロウ(192)
- エスコ(601)
- セフティー3(518)
- 千吉(490)
- タカギ(408)
- 浅香工業(322)
- タカショー(301)
- アイリスオーヤマ(260)
- アルスコーポレーション(246)
- マキタ(224)
- 浅野木工所(223)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- 喜久和(193)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(190)
- カクダイ(173)
- 工進(166)
- BAHCO(バーコ)(164)
- ホウネンミヤワキ(140)
- 日本マタイ(131)
- 永田製作所(131)
- ブランドをもっと見る

愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体質量が3.1kgと軽量です。最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
コン助 アルミ製平形2輪車(1輪車に付け替え可能タイプ)
HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)140棚段数(段)8
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ
HARAX(ハラックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)340~560荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(高さ)(mm)360ハンドル高さ(mm)860タイヤ幅(mm)190~350質量(kg)10.7
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
アルミ製一輪車
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷種類動力式噴霧器パーツタイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々)最大積載量(kg)50荷台寸法(高さ)(mm)250荷台寸法(長さ)(mm)240荷台寸法(幅)(mm)288全高(mm)950
愛菜号 14インチタイヤ
HARAX(ハラックス)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷タイヤの直径が約35cmと大きいため、悪路での走行に最適です。 荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1456質量(kg)6.9荷台寸法(高さ)(mm)440荷台寸法(長さ)(mm)740~1050荷台寸法(幅)(mm)340~560ハンドル高さ(mm)810タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤタイヤ幅(mm)200~360(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)395
タマゾロイ
HARAX(ハラックス)¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
線引くん
HARAX(ハラックス)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
コン助 ストッパー伸縮タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。最大積載量(kg)100質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)765~965荷台寸法(幅)(mm)535
愛菜号 コンテナ1個用
HARAX(ハラックス)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷コンテナ1個用のハウスカーです。最大積載量(kg)60荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤ幅(mm)325
愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ
HARAX(ハラックス)¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。 荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。 ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)1100~1250荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560
刈り葉飛散ガードネット”ガーネット”
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷草刈作業中の刈払機による異物の飛散を防止するガードです。アルミ製で軽量のため楽に作業ができ、また簡単に折りたためますので移動や収納にも便利です。用途草刈作業時の異物飛散防止です。トラスコ品番762-1531材質本体枠:アルミ合金、ネット:ポリエチレン(PE)幅(mm)2100高さ(mm)1500幅(m)2.1目合い(mm)2
輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ
HARAX(ハラックス)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。 左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
HARAX(ハラックス)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。全長(mm)2230全幅(mm)1080最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800
動噴カート
HARAX(ハラックス)¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。種類動力式噴霧器パーツシャフト径(Φmm)20タイヤタイプエアータイヤ(13×3)タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々)最大積載量(kg)100質量(kg)14.5ハンドル高さ(mm)588全長(mm)1353全幅(mm)616付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付仕様動噴・ホースは別売
ミニトレ アルミ製トレーラー
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
はなこ アルミ製側枠開閉式花の収穫台車
HARAX(ハラックス)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷収穫した花を取り出す時に側枠が開くので、大切な花を傷めずに楽に取り出せます。全高(mm)760荷台寸法(長さ)(mm)820全幅(mm)310有効幅(mm)260
スワット 乗用作業車ロータイプ
HARAX(ハラックス)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
楽太郎 アルミ製収穫・植付け用台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷テーブルを前後・左右のどちらでも取付けできますので、作業に合わせ位置を変え、能率よく作業できます。 コンパクトな設計ですから、いちごの収穫はもちろん、いちご苗の値付けや野菜の収穫にも利用できます。 テーブルがついていない本体のみと、オプション品であるテーブルの販売になります。ご注意ください。最大積載量(kg)80質量(kg)10.1荷台寸法(高さ)(mm)650~750荷台寸法(長さ)(mm)760荷台寸法(幅)(mm)720~1120タイヤ幅(mm)1020~1420(タイヤの芯々)、800~1200(タイヤ内寸時)
楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)
HARAX(ハラックス)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350
楽太郎 RA-100・RA-200共通部品
HARAX(ハラックス)¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどが入った重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)660(RA-100)、740(RA-200)タイヤ幅(mm)1270~1870
楽太郎 アルミ製収穫台車
HARAX(ハラックス)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。最大積載量(kg)100質量(kg)18荷台寸法(高さ)(mm)690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)1120~1520タイヤタイプ20インチエアータイヤ(20×1.75T)タイヤ幅(mm)タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。最大積載量(kg)30質量(kg)8.1荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360
愛菜号 2輪自在タイプ
HARAX(ハラックス)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。 果樹園等の作業に便利です。最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1502質量(kg)18.7荷台寸法(高さ)(mm)460荷台寸法(長さ)(mm)950~1150荷台寸法(幅)(mm)700~960(ガードが伸縮)ハンドル高さ(mm)930~1300タイヤタイプ前輪13×3T、後輪3.50-4自在タイヤ
愛菜号 2輪自在タイプ
HARAX(ハラックス)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷ハンドルが自在タイヤ側と固定タイヤ側のどちらでも取り付けられますから、楽に操作できます。最大積載量(kg)80トラスコ品番763-1511質量(kg)11.8荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535ハンドル高さ(mm)870タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A・2.50-4自在)
ライマック
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20質量(kg)21全高(cm)67全長(cm)118全幅(cm)65
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)186棚段数(段)6
タマゾロイ
HARAX(ハラックス)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)