絞り込み
ブランド
  • optrel(オプトレル)
  • モノタロウ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(15)
  • マイト工業株式会社(10)
  • 小池酸素工業(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 山本光学(4)
  • 理研オプテック(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(2)
  • TRUSCO(2)
  • デンゲン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • Delta Plus(2)
  • レグルス(2)
  • 東安(2)
  • ダイヘン(1)
  • リランド(RILAND)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶遮光面 ヘリックス クアトロ optrel(オプトレル)液晶遮光面 ヘリックス クアトロoptrel(オプトレル)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
EN379"1/1/1/1" 国際基準EN379においての最高評価です。遮光能力、視野性の高さに加え、光線の入射角度に左右されない遮光の安定性があります。 遮光度(暗状態)#4-#13(Shade Tronic使用時) インナーカバーレンズSN+1付属:装着することで明暗+1度まで遮光をカバーできます。
用途500Ampまでの溶接に使用可能。(ガス溶接、レーザー溶接)シリーズの中で唯一、高出力溶接に対応しています。質量(g)620規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/1電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#3.0(明状態)、#4-13(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回
液晶遮光面 panoramaxx 2.5 optrel(オプトレル)液晶遮光面 panoramaxx 2.5optrel(オプトレル)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)質量(g)575規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回
液晶遮光面 ヘリックス 2.5 optrel(オプトレル)液晶遮光面 ヘリックス 2.5optrel(オプトレル)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。 遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)質量(g)620規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回
溶接遮光面 liteflip optrel optrel(オプトレル)溶接遮光面 liteflip optreloptrel(オプトレル)
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。 対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。 柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)センサー3つのセンサー遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能寿命(作業時のバッテリー)約3000時間視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体