4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13
質量(g)475
定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み
速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)
電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2
センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高
視界範囲(mm)98×43=652
遮光速度(秒)0.2
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13
質量(g)580
定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み
速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内
電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2
センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高
視界範囲(mm)100×60=77.52
遮光速度(秒)0.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接面(自動遮光面)本体
- 溶接面(自動遮光面)オプション
溶接面(自動遮光面) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。