絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • マイト工業株式会社(10)
  • 小池酸素工業(7)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 山本光学(4)
  • 理研オプテック(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(2)
  • TRUSCO(2)
  • デンゲン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • Delta Plus(2)
  • レグルス(2)
  • 東安(2)
  • ダイヘン(1)
  • リランド(RILAND)(1)
  • optrel(オプトレル)(1)
種類
  • 種類溶接面(かぶり式)(2)
  • 種類溶接面(手持ち式)(1)
  • 種類自動溶接遮光面(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡSUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FFSUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMENSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用種類溶接面(手持ち式)仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
自動溶接遮光面 アークビュー SUZUKID(スズキッド)自動溶接遮光面 アークビューSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1種類自動溶接遮光面電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76視界範囲(mm)96×39戻り速度(秒)0.1~1.0感度調整内部無段階調整遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)遮光速度(秒)1/25000最高操作温度(℃)-20~+70許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータSUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルSUZUKID(スズキッド)
42,980税込47,278
1個ほか
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLEDSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴSUZUKID(スズキッド)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
液晶式自動遮光面 フィールダー SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 フィールダーSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
【EC限定モデル】自動遮光面シリーズに【FIELDER】が新登場。同時発売の【EC限定モデル半自動溶接機Buddy140カモフラ】と同時使用する事で、ミリタリーテイストな溶接環境に。バランスを実現した事により【鮮明】【高品質】【高効率】な溶接作業を実現。カートリッジ、面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計されたユーザー使用感を重視したトータルバランスが良いです。カートリッジの電池には単4乾電池(2本)を採用し、入手交換が容易に。ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジにブルーフィルタを追加採用し、より高次元の。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨面体:カモフラージュ(迷彩)、遮光:ブルー系モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)視界範囲(mm)W98×H44遮光速度(秒)1/25000遮光度遮光前3.5/遮光時9~13感度調整無段階調整センサー2箇所電源ソーラー電池+単4乾電池(2本)仕様戻り速度調節:ダイヤル式 無段階調節(0.1秒~1.0秒)、遮光動作:自動ON/OFF
アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーン SUZUKID(スズキッド)アイボーグ180°クリスタル発売記念キャンペーンSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野のアイボーグ180°に最軽量にて最上級のクリアな視界を実現しました。本体は光沢感のあるアイアンメタリック仕様。遮光前遮光度【#2】驚きのクリアな視界です。EU規格最高評価の高性能液晶フィルタを採用。シリーズ最軽量576g、通常アイボーグ180°より84g軽量化。フィット感抜群のワンタッチヘッドギアを採用。サイド遮光プレートは遮光度#8(別売:EC-003)に変更可能。TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨に最適。
用途溶接作業時の目を保護する液晶式3面自動遮光溶接面です。セット内容取説、保証書、外側カバープレート2枚、内側カバープレート1枚、テスト電池(CR2032)、ET-006(キャンペーン特典)電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個)寸法(幅W×高さH)(mm)【視界領域】(中央)100×67 / (両サイド)87×49-79.6センサー4箇所遮光度(中央)#4~#8⇔#8~#12、(両サイド)#5戻り速度(秒)【無段階調整】0.15~0.8感度調整無段階調整モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド)動作【遮光】自動ON/OFF遮光速度(秒)1/25000
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付 SUZUKID(スズキッド)革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。
用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。関連資料(2.25MB)
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体