29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • ハイドロフォーマー483 CXS シーバイエス

    ハイドロフォーマー483 CXS

    シーバイエス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
    用途塩素対応フォームガンセット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
  • 蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX FPS

    蓄圧式発泡スプレイヤー フォーミングNX

    FPS
    7,598税込8,358
    1台
    欠品中
    濃密泡が汚れを包み込み強力洗浄。作業時間と労力を軽減。 密着性の高いキメ細かい泡で汚れ落ちアップ!壁・天井などにも洗剤を定着 密着性のあるキメの細かい泡が、壁や天井などの垂直面にもとどまり汚れに作用します。 洗剤が作業者へかかるリスクを軽減 泡状にすることで洗剤が飛び散らず吸い込みのリスクも軽減します。 広範囲での作業効率アップ 手元のレバーを押すだけ、ノズルが長いため高い所の作業も簡単です。
    用途厨房・食品加工室などの床面、浴室の天井・壁面・バスタブ、ゴミ置き場など材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー質量(g)約1050サイズ(mm)W180×D180×H390
  • 蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄機 FM30

    GLORIA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
    用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
  • 蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM50

    GLORIA(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
    用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
  • ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー コジット

    ポンプ式ジェット泡洗浄クリーナー

    コジット(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    水道なしで水掃除ができます。ラクラク蓄圧式で電源・電池不要です。残量がわかりやすい半透明ボトル容量(約)/2L 。3種のノズルの付け替えして、。泡水(洗剤+水)・ジェット(水)・シャワー(水)3パターンの噴射が選べる!。洗剤+水でなめらかな泡を噴射します。ポンプヘッドレバー押して噴射します。ロックボタンを奥に差し込むとレバーから手を離しても噴射が固定されます。洗車には泡水(洗剤+水)で洗ってシャワーで(水)流すなどの使い方ができます。泥汚れなどにはジェット(水)で、汚れを落とします。ベランダ掃除・外壁掃除・ガーデニングにも最適です。
    付属品水用ノズル、予備ホース、予備泡用フィルター×2、予備パッキン×2材質本体/ポリプロピレン ホース/ポリエチレン高さ(mm)320質量(g)441.8縦(mm)135横(mm)220
  • サニプランフォーマー用 ポンプ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ポンプ

    ニイタカ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 ホース 5mカット ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ホース 5mカット

    ニイタカ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 発泡洗浄器サニプラン フォーマー サニプラン

    発泡洗浄器サニプラン フォーマー

    サニプラン
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    きめ細かい泡を作ります 軽くて操作性に優れる
  • FM50用スパイラルホース GLORIA

    FM50用スパイラルホース

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合FM50用
  • カセット式フォームワッシャーセット GLORIA

    カセット式フォームワッシャーセット

    GLORIA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体FM50
  • サニプランフォーマー用 エアレギュレーター ニイタカ

    サニプランフォーマー用 エアレギュレーター

    ニイタカ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 楽ナビ 大浴場クリーナー 専用フォームスプレッダー 業務用 花王

    楽ナビ 大浴場クリーナー 専用フォームスプレッダー 業務用

    花王
    24,980税込27,478
    1箱
    6日以内出荷
    使用前に本品の取扱説明書と「楽ナビ 大浴場クリーナー」(別売)の表示をよく読んで正しく使用する。使用前の床の汚れの程度によって、すべりやすさを感じることがある(すでにヌルツキが発生している場合や普段洗剤を使用していない場合等)。「楽ナビ 大浴場クリーナー」を散布後、ブラシ等でこすり、すすぎ流す。一部の浴槽や床・壁等では水アカが白く残る場合があるので、目立たない場所で確かめてから使用する。こすっても落としきれない汚れ(白く残るしつこい水アカ等)の部分には、クリームクレンザー「ホーミング」を使用する。
    商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • サニプランフォーマー用  ドレンコック ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ドレンコック

    ニイタカ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 チェックバルブ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 チェックバルブ

    ニイタカ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • FM50用部品 下側吸入パイプセット GLORIA

    FM50用部品 下側吸入パイプセット

    GLORIA
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
  • アルボース フォーマーS  1.25L アルボース

    アルボース フォーマーS 1.25L

    アルボース
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディーに
    用途タンク容量:1.25LTGK品番1-1398-1601質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×145×215
  • サニプランフォーマー用 バルブ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 バルブ

    ニイタカ
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 ホースバルブ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ホースバルブ

    ニイタカ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 1/4インチホース0.3mカット ニイタカ

    サニプランフォーマー用 1/4インチホース0.3mカット

    ニイタカ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 エアゲージ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 エアゲージ

    ニイタカ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 広角ノズル ニイタカ

    サニプランフォーマー用 広角ノズル

    ニイタカ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 3/8インチホース1.5mカット ニイタカ

    サニプランフォーマー用 3/8インチホース1.5mカット

    ニイタカ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 ステンレスティー ニイタカ

    サニプランフォーマー用 ステンレスティー

    ニイタカ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 エアー調整バルブ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 エアー調整バルブ

    ニイタカ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用  タンクキャップ ニイタカ

    サニプランフォーマー用 タンクキャップ

    ニイタカ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • サニプランフォーマー用 バックプレート ニイタカ

    サニプランフォーマー用 バックプレート

    ニイタカ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ポンプやホース、各種部品すべて込み
  • 洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart いけうち

    洗浄液発泡スプレーユニットAWA Cart

    いけうち
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。 エアーを接続するだけで利用可能です。 3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。 低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。 ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。 移動式のカートタイプです。
    用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄幅(mm)362高さ(mm)967奥行(mm)351タンク容量(L)18
  • 泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA

    泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm

    GLORIA
    2,098税込2,308
    1セット
    5日以内出荷
    適合FM50用部品番号725780.000

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

泡洗浄機