RAM(R) Quick-Grip(TM) Wireless Charging Phone Mount with CANsmart(TM) ConnectionDENALI62日以内出荷
DENALIは、RAM®;と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM®; Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®;ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®;キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM®; Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属すべてのRAM®;BサイズダブルソケットアームおよびRAM®;ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®;ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。AppleiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone SEiPhone XiPhone XriPhone XsiPhone Xs MaxBlackberryEvolve XGooglePixel 3Pixel 3 XLPixel 4Pixel 4 XLHuaweiMate 20 ProP30 ProSamgsungGalaxy Note 5Galaxy Note 8Galaxy Note 9Galaxy Note 10Galaxy Note 10 PlusGalaxy Note20Galaxy Note20 UltraGalaxy S10Galaxy S10 5GGalaxy S10+Galaxy S20Galaxy S20+Galaxy S20 Ultra 5GGalaxy S6Galaxy S6 Edge+Galaxy S7 ActiveGalaxy S7 EdgeGalaxy S8Galaxy S8+Galaxy S8 ActiveGalaxy S9Galaxy S9+LGG6G6+G7 ThinQG8 ThinQG8S ThinQV30V35 ThinQV40 ThinQV50 ThinQNokia8 Sirocco9 PureViewRazerPhone 2XiaomiMi 9Mi 9 ExplorerMi Mix 2SMi Mix 3ZTEAxon 10 ProAxon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
『エレクトリック関連』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3