絞り込み
ブランド
  • 不二製作所
  • モノタロウ(3)
  • 木村石鹸工業(6)
  • 伊藤機工(6)
  • SSPOWER(5)
  • ニッチュー(4)
  • アローズ(3)
  • JTC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ユニチカ(2)
  • NCR(2)
  • アスコン(厚地鉄工)(2)
  • ホーザン(1)
  • サンゴバン(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
粒度・番手
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 30(5)
  • 36(3)
  • 40(2)
  • 46(3)
  • 50(2)
  • 60(5)
  • 80(6)
  • 100(6)
  • 120(5)
  • 150(6)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 220(3)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 600(3)
  • 1000(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)不二製作所
16,980税込18,678
1袋(20kg)
翌々日出荷
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1袋(4kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)不二製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材) 不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)不二製作所
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
アクアアクリル(樹脂研磨材) 不二製作所アクアアクリル(樹脂研磨材)不二製作所
69,980税込76,978
1袋(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
アクアメラミン(樹脂研磨材) 不二製作所アクアメラミン(樹脂研磨材)不二製作所
35,980税込39,578
1箱(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度4(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
アクアユリア(樹脂研磨材) 不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材)不二製作所
35,980税込39,578
1箱(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)不二製作所
36,980税込40,678
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

ブラストマシン用研磨材