QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NASQNAP23日以内出荷
最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
質量(kg)正味:13、(総)19内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)方式GPU パススルー:搭載対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):5000ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps適合電源装置550W(x2), 100-240V容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slotsドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ2U ラックマウントボタン仕様電源、リセット対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86