絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • JAPANNEXT(292)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(138)
  • Philips(97)
  • ASUS(エイスース)(70)
  • EIZO(70)
  • LG(64)
  • Acer(エイサー)(54)
  • BenQ(ベンキュー)(43)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(42)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(40)
  • タッチパネルシステムズ(35)
  • Pixio(34)
  • iiyama(イイヤマ)(33)
  • プリンストン(31)
  • シャープ(30)
  • Dell Technologies(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
  • グリーンハウス(20)
  • AOC(20)
モニターサイズ
  • 30(1)
  • 43(2)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 65(1)
解像度
  • 1366×768(1)
  • 3840×2160(7)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(7)
  • USB(6)
  • その他(6)
  • ステレオミニジャック(7)
  • ミニD-Sub 15ピン(3)
表面処理
  • ノングレア(7)
アスペクト比
  • 16:9(8)
16:9
色(本体)
  • ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(6)
  • 4000:1(1)
  • 5000:1(1)
1200:1・4000:1・5000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
30(1)
43(2)
50(3)
55(3)
65(1)
43V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)43V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ43色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
50V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)50V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
55V型4KUHD液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)55V型4KUHD液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
モニターサイズ55型色(本体)ブラック規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)アスペクト比16:9
4K 液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック)4K 液晶ディスプレイPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
空間に合わせて柔軟な設置が可能細部まで緻密な4K高画質高い視認性を確保するパネル表面処理SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途サイネージテキストゲーム等表面処理アンチグレア使用電源(V)AC100±10%解像度3840×2160動作範囲温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと)入力端子HDMI(TM) TYPE Aコネクター×4(HDCP 2.2)、DisplayPort×1(HDCP 2.2)、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠、ステレオミニジャック(Φ3.5 mm)× 1※RS-232C 準拠RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9輝度(cd/m2)500
55型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック)55型4K液晶エントリーディスプレイPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)55表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE Aアスペクト比16:9
50型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック)50型4K液晶エントリーディスプレイPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)50表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE Aアスペクト比16:9
43型4K液晶エントリーディスプレイ Panasonic(パナソニック)43型4K液晶エントリーディスプレイPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)43表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE Aアスペクト比16:9
透明有機ELディスプレイ Panasonic(パナソニック)透明有機ELディスプレイPanasonic(パナソニック)
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
透明有機ELディスプレイ
解像度1366×768アスペクト比16:9モニターサイズ30V型

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体