6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
32(1)
40(1)
43(1)
50(1)
65(1)
75(1)
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約10 電圧(V)100 電源AC100V、50/60Hz 消費電力120W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む) コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 電気代の目安4670 入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1 VESAマウント(mm)200×200(M6) スピーカー8W+8W 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 アスペクト比16:9 パネル4K 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74 発売年2024年 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)8
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な2K。VAパネル使用。壁掛け対応<VESA100x100>。
コントラスト比5000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ40型 パネル駆動方式VA
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷

コントラスト比4000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI×3、コンポジット ビデオ・音声端子×1、VGA×1、USB×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ43型 パネル駆動方式VA
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。 シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。 65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。 インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約17 電圧(V)100 出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831(895)×76(250)(スタンド含む) 入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 電気代の目安5290 入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ・音声×1、コンポーネントビデオ×1 VESAマウント(mm)300×200(M6) スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 画面サイズ65型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×831×76 発売年2025年 モニターサイズ65型 パネル駆動方式IPS/ADS 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)8
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約23.5 電圧(V)100 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)216 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957(1018)×81(285)(スタンド含む) コントラスト比6000:1 解像度3840×2160 電気代の目安10500 入力端子HDMI×3(HDMI 2.0) ※HDMI 1 ARC対応、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1、USB×1 VESAマウント(mm)400×300(M8) スピーカー15W+15W 色(本体)ブラック 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×957×81 発売年2024年 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)6.5
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

安心の全数日本検査 スタイリッシュなフレームレス外観 高画質な2K ADSパネル使用 壁掛け対応
コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI、VGA、USB、ヘッドフォン出力、コンポジットビデオ・音声端子、SPDIF同軸 モニターサイズ32型 パネル駆動方式ADS
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります