絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • JAPANNEXT(222)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(103)
  • ASUS(エイスース)(77)
  • Philips(61)
  • EIZO(57)
  • LG(56)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(38)
  • Acer(エイサー)(33)
  • Pixio(33)
  • iiyama(イイヤマ)(31)
  • プリンストン(29)
  • タッチパネルシステムズ(29)
  • シャープ(26)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(24)
  • BenQ(ベンキュー)(22)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • Samsung(18)
  • AOC(18)
モニターサイズ
  • 15.6(2)
  • 23.8(2)
入力端子
  • HDMI(3)
  • USB(3)
  • ステレオミニジャック(2)
解像度
  • 1920×1080(5)
パネル駆動方式
  • IPS(4)
表面処理
  • ノングレア(5)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(5)
16:9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
15.6(2)
23.8(2)
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
36,980税込40,678
1台
欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他【無線接続】あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式 uniq(ユニーク)デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式uniq(ユニーク)
40,980税込45,078
1台
欠品中
15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。
付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体