絞り込み
ブランド
  • 安達商事
  • JAPANNEXT(226)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(101)
  • ASUS(エイスース)(77)
  • EIZO(60)
  • Philips(58)
  • LG(56)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(39)
  • Acer(エイサー)(34)
  • Pixio(33)
  • iiyama(イイヤマ)(32)
  • タッチパネルシステムズ(31)
  • プリンストン(29)
  • シャープ(28)
  • BenQ(ベンキュー)(28)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(26)
  • NEC(19)
  • AOC(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
モニターサイズ
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10.1(1)
  • 10.4(1)
解像度
  • 1024×768(2)
  • 1280×800(2)
入力端子
  • HDMI(4)
  • RCA(4)
  • RGB(VGA)(4)
  • その他(3)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
  • 有機EL(2)
アスペクト比
  • 4:3(2)
  • 16:9(1)
  • 16:10(1)
4:3・16:9・16:10
コントラスト比
  • 400:1(1)
  • 500:1(1)
400:1・500:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター安達商事
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
8インチTFT-LED液晶パネル採用高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)奥行き約28mmの薄型デザインVESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)約364(スタンド含まず)電源DC12V/1A使用温度(℃)0~45サイズ(inch)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)解像度1024×768入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAスピーカーMax1Wx2使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)音声出力Φ3.5mmステレオジャックアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター安達商事
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
7インチTFT-LED液晶パネル採用高解像度(1280×800)広視野角(上下左右各85°)デジタル・アナログに4つの入力に対応(HDMI/RCA/VGA/BNC)アスペクト比16:10奥行き約34mmの薄型デザイン筐体は高級感のあるメタルフレーム製VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター 安達商事監視用 HDMI入力対応 10.4インチカラー液晶モニター安達商事
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
コンパクトで省スペースでも備えられる監視用10.4インチTFTモニター監視用のモニターとして最適な4:3のアスペクト比で違和感のない映像が確認できます。4種の接続部を備えており付属のHDMIでのデジタル接続を始め、VGAケーブルを使用してDVRとVGA出力での接続やPCと接続が可能。BNCとAV入力も備えており多彩なシーンで使用できる多機能モニターです。様々な映像入力に対応HDMI/BNC/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。多彩なシーンでの活躍が見込まれる小型モニターです。
用途防犯カメラの監視モニタとして工場や現場での調整用モニターとして(別売りバッテリーと接続)店頭での販促モニターとして(DVDプレイヤー等と接続)サーバールームや工場でのモニタリング用としてデジタルカメラや放送機器用の小型フィールドモニターとして医療・教育現場での小型モニタとしてサイズ(inch)10.4解像度1024×768入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター 安達商事監視用 10.1型ワイドタイプ IPS 高解像 液晶モニター安達商事
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
10.1インチ ワイドIPS液晶パネル採用高解像度(1280×800)広視野角(上下左右各170°)デジタル・アナログに4つの入力に対応(HDMI/RCA/VGA/BNC)アスペクト比16:9奥行き約35mmの薄型デザイン筐体は高級感のあるメタルフレーム製VESA(75mm×75mm)規格に対応
仕様オートパワー:有質量(g)約912(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカーサイズ(inch)10.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)247×167×35(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)12コントラスト比500:1解像度1280×800視野角水平170°/垂直170°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトWLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60~75輝度(cd/m2)450

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体