特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)
FULL HD高画質21.5インチ液晶ディスプレイ。3辺ベゼルレスフレームを採用し、スッキリとした印象でオフィス・テレワークでの使用はもちろん、ゲームでも迫力ある映像をお楽しみいただけます。リフレッシュレート100Hzの画面は滑らかで残像感のない美しい映像。上下左右178°の広い視野角を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくクッキリ見やすい映像を実現。また垂直角度調節(チルト機能)で見やすい角度に設定可能です。
その他FreeSync:対応ブルーライトカット:対応スピーカー:無 付属品ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書 質量(kg)約2(スタンド含む) 消費電力(W)24 電源AC100V50/60Hz 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×370×191スタンド無し:492×281×191 コントラスト比4000:1 最大解像度1980×1080 保証期間3年 視野角178×178° 応答速度5m/s 端子HDMI×1、アナログRGB(D-Sub15pin)×1、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオミニ)×1 バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5V型 パネル駆動方式VA VESA対応対応(75mm×75mm) 最大表示色約1677万 上下角度調節15° リフレッシュレート(Hz)100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります