「モニターサイズ 」から絞り込む
カテゴリ: ディスプレイ/モニター本体ブランド: Gechic(ゲシック)すべて解除
Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 5日以内出荷
T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品 HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド 適合 DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS 寸法(mm) 364.5×232.5×20.55 質量(g) 1386 ピッチ(mm) ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W) 8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧 12V---0.7A(電流) 表面処理 グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続 HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1 入力 タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1 対応 HDCPサポート:はい コントラスト比 700:1(Typical) 表示範囲(mm) 344 x 194 (WxH) 解像度 サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15(ms)(Typical) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 表面硬度 パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mm VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー なし 環境温度範囲(℃) 作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH 色(本体) フロント:黒、背面:黒 OS 準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0) アスペクト比 16:9 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ 15.6インチ 最大表示色 16.7百万色 輝度(cd/m2 ) 250(Typical)
モバイルモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 10日以内出荷
T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品 HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1 厚さ(mm) パネル表面:1.1 質量(g) 880 ピッチ(mm) ドット:0.153 (H) 0.153 (V) 消費電力(W) 7、オフ:0.2、スタンバイ:1 定格電圧(V) 12 対応OS 準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 定格電流(A) 0.6 湿度(%RH) 【作動】20~90【保管】10~90 表面処理 クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) 接続 HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1 入力方式 タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 機能 【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】あり コントラスト比 1000:1(Typical) 表示範囲(mm) 293.76×165.2 (W×H) 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz) 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2) 表面硬度 パネル表面:≧7H スピーカー なし 環境温度範囲(℃) 【作動】0~50【保管】-20~60 色(本体) フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比 16:9 ビデオ仕様 入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ 13.3ワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 VESA75 (75mm×75mm) 最大表示色 16.7百万色 輝度(cd/m2 ) 250 (Typical) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 314.7×204.1×19.6 応答時間(ms) 15(Typical) USB USB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 10日以内出荷
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他 別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品 HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合 認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS 質量(g) 788 ピッチ(mm) ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W) 6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧 5V---1.2A(電流) 対応OS Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理 グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続 HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力 タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応 HDCPサポート:はい コントラスト比 1000:1(Typical) 表示範囲(mm) 256.32144.18 (WxH) 解像度 サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15(ms)(Typical) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)×2 表面硬度 パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー なし 環境温度範囲(℃) 作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH 色(本体) フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 11.6インチ タッチスクリーン 投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2 ) 300(Typical)
GeChic 11.6インチ/BtoB向けタッチモデル/グレア&耐指紋加工10指タッチパネル搭載モデル/Type-C入力/VESA75標準対応 T111B Gechic(ゲシック) 16日以内出荷
T111Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、1080Pの高解像度およびIPSレベルの広視野角パネルを採用しています。1670万色のフルカラーによって繊細な映像を再現し、タッチプロジェクトに最適な、耐久性と美しさを兼ね備えたエンドユーザー向けHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を実現します。フロントパネルにはナノコーティング技術を採用し、タッチガラス表面にはAF防汚コーティングを施しており、清掃が簡単で指紋の付着も効果的に抑制します。商業用、工業用、組み込み機器など、さまざまな環境に対応。高透過率と高感度なタッチ応答により、優れたユーザー体験を提供します。
仕様 ●DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)×1●HDCPサポート:あり●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ドットピッチ:0.134mm (H) ×0.134mm (V)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●環境温度と湿度:作動 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH●表示エリア:256.32mm×144.18 (WxH)●表面硬度&厚さ:パネル表面硬度≧7H、厚さ厚さ1.1mm 付属品 HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×112V-2A AC-DC 電源アダプター×1 寸法(mm) 279.72×181.08×20.25 質量(g) 780 消費電力(W) 7、オフ:0.2、スタンバイ:1.0 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 0.6 表面処理 グレアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint) 接続 HDMI-IN×1USB-A×1USB-C×1DC IN×1イヤホンジャック×1 コントラスト比 1000:1(Typical) 解像度 サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 12.5(ms)(Typical) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 スピーカー なし 色(本体) フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比 16:9 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ 11.6インチ VESA対応 VESA75 (75mm×75mm) タッチスクリーン 投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2 ) 300(Typical) USB USB-A(USB 2.0)×1、USB Type-C×1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 16日以内出荷
・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載・VESA 75規格対応
仕様 ●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド 付属品 HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1 寸法(mm) 364.5×232.5×20.55 質量(g) 1386 ピッチ(mm) ドット:0.179 (H)×0.179 (V) 消費電力(W) 8.2 定格 電圧/電流:12V---0.7A 表面処理 アンチグレア・抗菌コーティング 接続方法 HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1 コントラスト比 700:1(Typical) 解像度 サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080 使用温湿度範囲 作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15(ms)(Typical) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 スピーカー なし 色(本体) フロント:黒、背面:黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比 16:9 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ 15.6インチ VESA対応 VESA75(75mm×75mm) タッチスクリーン 投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2 ) 250 (Typical) USB USB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります ディスプレイ/モニター本体 の新着商品 ページ: 1/ 3