「モニターサイズ 」から絞り込む
カテゴリ: ディスプレイ/モニター本体ブランド: Gechic(ゲシック)すべて解除
モバイルモニター On-Lap M161H 16.1インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック) 当日出荷
7mmの軽くて薄い感触で、在宅ワーカーのために全く新しい驚きの視野を展開します。
フルHD広視野角パネルスリムベゼル設計で、クリアで緻密、スムーズで生き生きとした画面を復元し、素晴らしい感性の饗宴を体験できます。
ユニークなクイック折りたたみスタンドは、軽快なのに安定しているので、モニターのフリーストップ式角度調節機能をさらにレベルアップさせ、理想の角度を寸分たがわず実現します。
また、別売りのVESA75アルミ合金ブラケットで様々な設置方法を実現可能です。
用途 モバイルモニター 仕様 HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換) 付属品 HDMI-A ビデオケーブル(1.2m)×1、USB Type-C ケーブル(1.0m)×1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m)×1、5V-2A 電源アダプター×1、保護スリーブ×1、ユーザーマニュアル 適合 別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m) 寸法(mm) 369×232×19(本体、最薄部厚さ7) 質量(g) 784(本体) ピッチ ドット:0.1851mm(H)×0.1851mm(V) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) ≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 2 表面処理 ノングレア 接続 HDMI-A ×1、DC IN ×1、USB Type-C(DP1.2)×1、イヤホンジャック×1 コントラスト比 1000:1 表示範囲(mm) 355.4×199.9(W×H) 解像度 1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃) 動作:0~50、保管:-20~60 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15ms 入力端子 HDMI、USB Type-C(DP 1.2) 色(本体) 黒(表)、勝色(裏) 使用環境湿度(%) 動作::20~90、保管:10~90 各種認証 BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSE バックライト LED アスペクト比 16:9 映像入力 デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応) オーディオ出力 ヘッドホン端子(3.5mm) モニターサイズ 16.1型ワイド パネル駆動方式 TFT LCD ブルーライトカット 対応 最大表示色 1677万色 輝度(cd/m2 ) 270 角度調節 可
モバイルモニター On-Lap M141E 14インチ USB Type-C/HDMI 入力 VESA75対応 Gechic(ゲシック) 当日出荷
14.0inch M141E モバイルモニターアスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様 ●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10) 付属品 HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1 質量(g) 696 消費電力(W) 6 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×215×7.1~17.3 接続 micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1 コントラスト比 1200:1(標準) 解像度 1920×1200 応答速度 12.5 ms 接続端子 micro-HDMI×1、USB Type-C (DP1.2)×1、DC IN×1 スピーカー なし 使用環境条件 動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH 色(本体) 黒 (表)、勝色 (裏) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1 アスペクト比 16:10 オーディオ出力 なし モニターサイズ 14インチワイド 最大表示色 16.2M Colors 輝度(cd/m2 ) 250(Typical)
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 当日出荷 から 16日以内出荷
・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載・VESA 75規格対応
仕様 ●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド 付属品 HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1 寸法(mm) 364.5×232.5×20.55 質量(g) 1386 ピッチ(mm) ドット:0.179 (H)×0.179 (V) 消費電力(W) 8.2 定格 電圧/電流:12V---0.7A 表面処理 アンチグレア・抗菌コーティング 接続方法 HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1 コントラスト比 700:1(Typical) 解像度 サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080 使用温湿度範囲 作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15(ms)(Typical) 入力端子 HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1 スピーカー なし 色(本体) フロント:黒、背面:黒 各種認証 BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS アスペクト比 16:9 オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応) モニターサイズ 15.6インチ VESA対応 VESA75(75mm×75mm) タッチスクリーン 投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色 1670万色 輝度(cd/m2 ) 250 (Typical) USB USB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応 Gechic(ゲシック) 8日以内出荷
・USB Type-Cケーブル接続に対応・45W PD急速充電機能を搭載・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵
仕様 ●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz)1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz) 1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)720x480P(59.94Hz/60Hz)640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH) 付属品 HDMI-A ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-A - USB-C 電源ケーブル×165W 電源アダプター×1収納ケース(16A4)1 サイズ 15.6インチTFT LCD 質量(g) 768 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 358×238×7~21 接続 HDMI-A×1DC IN×1USB Type-C (DP1.2) ×1USB-A×1イヤホンジャック ×1 コントラスト比 700:1(Typical) 解像度 1920×1080 使用環境 動作/温度:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管/温度:-20~60℃、湿度:10~90%RH 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度 15 ms 接続端子 HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1 色(本体) 黒 (表)、勝色 (裏) RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大表示色 16.2M Colors 輝度(cd/m2 ) 300(Typical)
Gechic T152C 15.6インチ/T1シリーズ 廉価版/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック) 16日以内出荷
T1タッチモニターCシリーズが新登場!T152Cは、硬度7HのタッチガラスとAF防汚コーティングを採用し、滑らかで清潔かつ耐久性に優れた性能を提供します。1.4Aの超低消費電力により、ノートPCやデスクトップPCに簡単に接続して即座に使用可能です。HDMIポートとUSBタッチ入力ポートを2系統搭載しており、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えることができます。一対二の設定により、入出力を一体化し、シンプルで強力なタッチワークステーションを実現します。サーバールーム、機器設備、医療、金融、個人オフィスなど、さまざまな場面で柔軟かつ効率的なHMI(ヒューマンマシンインターフェース)を提供します。
仕様 HDCPサポート対応、指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 付属品 HDMI-A ビデオケーブル x 1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル x 1 色 フロント:黒背面:黒 サイズ 15.6 質量(g) 1296 ピッチ(mm) 【ドット】0.179 (H) x 0.179 (V) 消費電力(W) 7【オフ】≦ 0.2【スタンバイ】≦ 1.0 定格 5V-1.4A 表示サイズ(mm) 344×194 (W×H) 対応OS Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。 表面処理 グレア 接続 HDMI-IN×2、USB-A×2、イヤホンジャック×1 入力 【ビデオ】HDMI-A(HDMI v1.4) x 2 別売付属品 USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 2A電源セット(USB-A ケーブル付き)T1S5 デスクトップスタンド コントラスト比 700:1 輝度 250 (cd/m2) (Typical) 表示色 16.2百万色 解像度 1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz) 使用温湿度範囲 作動 :0~50℃、湿度:20~90%RH保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH 保証期間 1年間保証 視野角 170°(H)/170°(V)(CR>10) 表面硬度 パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm スピーカー なし 色(本体) ブラック サイズ(mm) 364.5 x 232.5 x 20.55 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS タッチパネル方式 指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm) 対応解像度 1920×1080(60Hz)1600×900(60Hz)1440×900(60Hz)1366×768(60Hz) 1280×1024(60Hz)1280×960(60Hz)1280×800(60Hz)1280×768(60Hz)1280×720(60Hz)1024×768(60Hz) アスペクト比 16:9 パネル 15.6 (16:9ワイド) オーディオ出力 イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応) 本体寸法(cm) 36.45×23.25×2.055 パネル駆動方式 IPS VESA対応 VESA75 (75mm x 75mm) 最大表示色 16.2百万色 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB-A×2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります ディスプレイ/モニター本体 の新着商品 ページ: 1/ 3