絞り込み
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(1)
設置可能モニタ数
  • 1台(2)
対応インチサイズ
  • 24(1)
  • 38(1)
耐荷重(kg)
  • 11.3
  • 2(3)
  • 3.2~11.3(3)
  • 5(10)
  • 6(14)
  • 6.5(5)
  • 7(11)
  • 8(41)
  • 9(43)
  • 10(48)
  • 12(9)
  • 13.2(4)
  • 14(4)
  • 15(13)
  • 16(4)
  • 18(7)
  • 20(31)
  • 30(10)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(1)
エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 100シリーズ シングルピボット グレー/ブラック 38インチ(11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
中型ディスプレイをポールや壁に取り付けできるピボットです。薄型で場所を取りません。安定した丈夫なつくりでタッチスクリーンも揺れたりすることがありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れたスチール構造で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、オフィスセット内容ピボット、ブラックとグレーのカバー、取り付け金具グレー/ブラックタイプ壁取り付け耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約0.9保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1対応インチサイズ38RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転:360、チルト:180
エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C シングルディスプレイ LD 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.3本体質量(kg)約25.0保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム