「タイプ」から絞り込む
オプションアームショートタイプHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)14質量(kg)約0.3色シルバー/ブラック対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×195×142関連資料(0.22MB)
オプション可動アームHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)2~9質量(kg)約1.6色シルバー/ブラック対応機種171D/171W/172W/271W/272W/APR-72/73と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160~376×353関連資料(0.22MB)
オプションアームHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
耐荷重(kg)約14質量(kg)約0.4色シルバー/ブラック対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×305×148関連資料(0.22MB)
【壁付けタイプ】~43V型対応モニターアームHAMILeX(ハミレックス)翌々日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本色シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節対応インチサイズ~50V型関連資料(0.22MB)
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります