絞り込み
ブランド
  • GOPPA
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(162)
  • StarTech.com(57)
  • サンワサプライ(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](33)
  • 日本フォームサービス(33)
  • サンワダイレクト(32)
  • エレコム(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • グリーンハウス(19)
  • モダンソリッド(14)
  • エスコ(13)
  • アーキサイト(13)
  • ARCHISS(13)
  • Pixio(13)
  • SDS(12)
  • 長尾製作所(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • キングジム(8)
対応インチサイズ
  • 27(1)
27
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
34型ディスプレイ対応 ディスプレイアーム GOPPA34型ディスプレイ対応 ディスプレイアームGOPPA
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
34型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。大画面ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。事務作業やゲーミング等、幅広い用途にお使いいただけます。ディスプレイを固定して机上スペースを有効活用できます。大画面が必要な事務作業、ゲーミング用のワイドディスプレイに最適です。多種のネジとスペーサーを同梱。VESAに凹みがあるディスプレイでも取り付けができます(VESAの凹みは10mmまで対応)。干渉が発生した場合に、ネジとスペーサーを別途購入する手間が無くなります。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟み込んで固定)の両方に対応。
VESA対応可動式シングルディスプレイアーム(5軸) ホワイト GOPPAVESA対応可動式シングルディスプレイアーム(5軸) ホワイトGOPPA
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
VESA対応スマートな可動式シングルディスプレイアーム、しっかり位置固定できるスプリング式 ホワイトモデルで受付等に最適VESA75、100両対応シンプルなブラック筐体、5軸可動式でスプリング方式でしっかり位置固定できます。シングルアームで液晶を自由にレイアウトできますホワイトモデルで受付等に最適です
ガススプリング式27型ディスプレイアーム GOPPAガススプリング式27型ディスプレイアームGOPPA
6,598税込7,258
1台
5日以内出荷
GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1材質鉄(ブラック)質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180°使用環境温度(℃)0~40駆動方式アーム:ガススプリング式取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事)回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
ディスプレイアーム補強プレート ブラック (保護シート付き) GOPPAディスプレイアーム補強プレート ブラック (保護シート付き)GOPPA
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減ディスプレイアームを机に取り付ける際に発生する、取り付け部のひずみやたわみを軽減。机への負担が軽減します。机に接触する面を保護する保護シート付き。滑らかな表面により、机表面への負担を減らします。机を挟み込んで固定するクランプ式と、机に穴をあけて固定するグロメット式の両方に対応しています。 対応ディスプレイアーム:天面取付部位: 190mm x 153mm の大きさまで、底面取付部位: 120mm x 70mm の大きさまで対応。GOPPA製に加え、他社製ディスプレイアームにも対応。

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム