「タイプ」から絞り込む
ディスプレイLCDスタンドFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。・LCDモニターを設置可能なスタンド・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適・モニターの高さ調整が可能・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm・耐荷重:モニター用13.6kg(30 lbs)・高さ調整範囲:約720mm~約1180mm(28.3インチ~46.5インチ)・重量:7.26kg(16 lbs)・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)
ブームアームクランプFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ・材質: スチール・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)・JANコード: 0716408547985・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3