「電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: USBソケットブランド: 多摩電子すべて解除
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子 当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) 色 ブラック 質量(g) 約23 定格入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 定格出力 Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポート Type-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子 4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質 (本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ブラック 質量(g) (本体)約23、(ケーブル)約28 出力 [Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4A ケーブル長(m) (Type-C/Lightning)約1 入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 ポート Type-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
USBカーチャージャー 1A 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色 ブラック 材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC 質量(g) 約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約26×53×22 定格出力 DC5V/1A 定格入力 DC12V-24V
PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子 5日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質 (本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 色 ブラック 質量(g) (本体)約23、(ケーブル)約28 出力 【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m) (Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5 ポート Type-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子 6日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。
3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。
最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) 色 ブラック 出力 USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A) 入力電圧(V) DC12/24
LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子 3日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ブラック 質量(g) 約21(本体)、約31(ケーブル) ケーブル長(m) 1.2 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大出力) 定格入力 DC12V/24V 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約27.5×70.5×27.5
Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子 7日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ブラック ケーブル長(m) 約1.2直結 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力 Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A