特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電 セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)25 定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C) 使用環境温度(℃)0~40 使用電圧範囲(V)DC12/24 ヒューズ4A(内蔵型交換不可) 点灯色LED:青(通電時)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプC:PD20Wの高速充電に対応。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
用途スマホの充電 セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1 幅(mm)80 高さ(mm)180 奥行(mm)25 使用環境温度(℃)0~40 使用電圧範囲(V)DC12/24 ヒューズ3A(内蔵型交換不可) 点灯色LED:青(通電時)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります