絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(67)
  • エレコム(41)
  • サンワサプライ(39)
  • プリンストン(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • エフケイシステム(12)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • RAZER(6)
  • GETT(6)
  • be quiet!(4)
  • ITPROTECH(4)
  • エムディーエス(4)
  • FLYDIGI(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ロジクール(3)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
  • Acer(エイサー)(2)
インターフェイス
  • Lightning(1)
  • PS/2(34)
  • USB(167)
  • その他(7)
キー方式
  • その他(9)
  • パンタグラフ(11)
  • メカニカル(69)
  • メンブレン(52)
キー配列
  • 日本語66キー(1)
  • 日本語70キー(5)
  • 日本語83キー(1)
  • 日本語85キー(1)
  • 日本語91キー(6)
  • 日本語92キー(6)
  • 日本語99キー(1)
  • 日本語104キー(1)
  • 日本語106キー(1)
  • 日本語107キー(1)
  • 日本語108キー(6)
  • 日本語109キー(23)
  • 日本語112キー(4)
  • 日本語キーその他(59)
  • 英語61キー(2)
  • 英語67キー(5)
  • 英語87キー(2)
  • 英語104キー(2)
  • 英語キーその他(17)
接続方式
  • 有線(129)
  • 無線(1)
キーピッチ(mm)
  • 16(1)
  • 17(10)
  • 18(6)
  • 19(117)
  • 19.05(3)
16・17・18・19・19.05
キーストローク(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.9(2)
  • 2(23)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.4(3)
  • 2.5(5)
  • 2.8(2)
  • 3(10)
  • 3~3.8(1)
  • 3.2(8)
  • 3.5(13)
  • 3.6(2)
  • 3.7(18)
  • 3.8(6)
  • 4(57)
  • 5.5(1)
1.4・1.9・2・2.2・2.3・2.4・2.5・2.8・3・3~3.8・3.2・3.5・3.6・3.7・3.8・4・5.5
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(142)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(38)
  • 色柄物(1)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・柄物
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
有線キーボードとは、OA/PC用品のパーツでケーブルで接続して使うタイプの文字入力用キーボードのことです。キーボード自体にバッテリーを必要とせず安定した接続環境で使用できる有線キーボードはストレスなく文字入力ができる便利なアイテム。標準日本語配列のスタンダードなタイプがほとんどですが、中にはテンキー付きタイプやゲーム専用モデルもあります。他にもバックライト付きや防水タイプなども扱っているので、用途によって選ぶと良いでしょう。
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
Lightning(1)
PS/2(34)
USB(167)
その他(7)
キーボード モノタロウキーボードモノタロウ(84件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコムキーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5エレコム(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。付属品ユーザーズマニュアル×1サイズフル質量(g)約586ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
ロジクール キーボード K120 ロジクールロジクール キーボード K120ロジクール(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能ありブラック質量(g)(キーボード)550ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコムキーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付きエレコム(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズフル質量(g)約531※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボードエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
サイズフル質量(g)約535※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構 エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
サイズフル質量(g)約450※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キー
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズフル質量(g)約574※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ DellDell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージDell(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。
ブラックケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac、Linux 6.x、Ubuntu、Chrome、Android OS接続方式有線インターフェースUSB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44キー方式チクレット
有線キーボード エレコム有線キーボードエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。
用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。仕様電源方式:USBバスパワー付属品なしブラックサイズフルサイズ質量(g)約563外形寸法(mm)幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)ケーブル長(m)1.5対応OS備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XPコネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機インターフェースUSBキー配列日本語109キー保証期間6カ月間キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19キーメンブレン
キートップシール ビット・トレード・ワンキートップシールビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
シール233種
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますWindowsとMacの両方に対応ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠ブラックケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線動作力60gインターフェースUSBキー数82キー配列日本語 OADG 109A配列準拠キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.0±0.3キーピッチ(mm)19
キーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 超薄型 パンタグラフ ミニサイズエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1サイズミニ質量(g)約394※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
静音スリムキーボード サンワサプライ静音スリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線スタンダードキーボードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラックインターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)キー数108キーキー配列日本語動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-31
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 コンパクトサイズエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズテンキーレス質量(g)約469※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
キーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付きエレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
欠品中
快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2ブラックサイズフル質量(g)約642※ケーブル含むポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】2ポートケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2.0×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)インターフェースUSBキー配列108キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)2ポート合計200以内(各ポート100mA未満)
キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 エレコムキーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5エレコム(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1サイズコンパクト質量(g)約508※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー)有線 静音 フルキーボード日本語 ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書質量(g)約510ケーブル長(m)約1.5適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3取得規格VCCI Class B動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種質量(g)約300ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20gキー配列日本語109A配列、102キーキーストローク(mm)2.0±0.2キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書材質ABSケーブル長(m)1.6対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力58±8gキー数112防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷消費電流50以下
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズスタンダート(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13
スリムキーボード サンワサプライスリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種質量(g)約700ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22消費電流(mA)100以下動作力55±10g
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なしセット内容取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状Aコネクタ接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
トラックボールキーボード サンワサプライトラックボールキーボードサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)約500ケーブル長(m)1.5ボタン形状2ボタン対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30分解能1000dpi消費電流(mA)100以下動作力50±8gキー配列日本語109A配列、89キーキーストローク(mm)3.0±0.2アズワン品番64-0901-61キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)読取方式光学式
タッチパッド付キーボード サンワサプライタッチパッド付キーボードサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×197×29アズワン品番64-0876-53
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種質量(g)約260ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20g
キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggeroエレコム
8,490税込9,339
1個
当日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本サイズフル質量(g)約948※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約446×137×33(スタンド含まず)、約446×137×42(スタンド時)キー数108キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(赤軸/リニア)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドックFLYDIGI
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間
キーボード ケーブル プログラマブル サンワダイレクトキーボード ケーブル プログラマブルサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約50ケーブル長(m)約1.45対応OSWindows 11・10コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。インターフェースUSBキー数6キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6キーストローク(mm)4キーボードメカニカルキースイッチキーピッチ(mm)19取扱説明書日本語取扱説明書あり
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
欠品中
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。テンキーなしで、幅わずか293mmです。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線キー配列英語RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー数103キー
USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)USB接続 有線スタンダードキーボード ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応付属品USBケーブル質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×4キーボードマクロキーボードケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1バックライトLED色:RGB発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
キーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズエレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。
キー配列92キー(日本語配列)ブラックキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズテンキーレス質量(g)約527※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(静音赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(静音赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggeroエレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 なめらかでソフトな感触と圧倒的な静音性を両立した静音赤軸(リニア)を搭載し、軽やかかつ心地よいキータッチを実現します。 キーボードの内側に敷き詰めた吸音シートが、タイピング時の振動による反響音を抑制します。より高い静音性と上質な打ち心地を感じられます。 指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本ブラックサイズフル質量(g)約1047※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約446×137×33(スタンド含まず)、約446×137×42(スタンド時)キー数108キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(静音赤軸/リニア)キーストローク(mm)3.5電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
USBスリムキーボード サンワサプライUSBスリムキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラックコネクタ形状AタイプコネクタインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠質量(g)290スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数86キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-14
小型キーボード ITPROTECH小型キーボードITPROTECH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様6キーまで同時押し対応付属品USB A to Type-Cケーブル質量(g)90(本体のみ、USBケーブル別)対応OSWindows 10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×71×26インターフェースUSB Type-C - USB(A)キー数マクロキー×9保証期間ご購入後6ヶ月間環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンキーボードマクロキーボードバックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】 エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキーレス ミニサイズ Caps Lock無効化スイッチ 日本語配列 軽い打ち心地 抗菌 【 Windows 対応 】エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
場所を取らずにどこでも使えて、軽やかで自然な打ち心地。小さくても打ちやすい有線接続のコンパクトキーボードです。パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。
用途小さくても、打ちやすさに妥協しない。場所を取らずどこでも使える大きさながら、窮屈さを感じずスムーズに打鍵できるコンパクトキーボードです。 一般的なテンキーレスキーボード(キーピッチ19mm)と比較すると約25%も小型化。狭いデスクや限られたスペースでの使用や、2台目のパソコン用におすすめです。 横幅は約27cm。A4サイズにすっぽり収まる、持ち運びにも収納にも便利なコンパクトサイズです。 軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 キーピッチは17mm。手の大きさを問わず打ちやすく、指の引っかかりを感じにくいサイズに設計しました。 小さくても打ちやすさを損なわないよう、使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけています。 最大500万回の打鍵に耐える丈夫なキーを採用しています。キーのすき間も狭く、キートップが外れにくい構造です。 小型化しても利便性はそのままに。独自の日本語配列を採用しました。 気づかないうちに押してしまいやすいCaps Lock機能をロックできる、”Caps Lock機能無効化スイッチ”を搭載しています。 ボリューム調整、動画の早送り/巻き戻しなどをワンタッチで操作できるマルチファンクション機能を搭載。Fnロック機能もあるため、使用シーンに合わせてキー操作を自由に変えられます。 本体に約10度の傾斜をつけられるキーボードスタンドにより、キーを打ちやすくし、手や腕への負担がかかりにくい設計にしました。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 USBケーブルをパソコンにつなぐだけですぐに使用できる有線接続タイプです。 パソコンからの給電で動作するため電池が不要で、電池切れの心配をせずに使用できます。 VCCI Class Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容キーボード本体×1台ブラックサイズミニ質量(g)約315※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約267×136×23(スタンド含まず)、約267×136×33(スタンド時)キー数84キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)17

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード