絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(109)
  • エレコム(39)
  • サンワサプライ(39)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • プリンストン(13)
  • エフケイシステム(12)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(11)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • RAZER(6)
  • GETT(6)
  • ITPROTECH(4)
  • エムディーエス(4)
  • FLYDIGI(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • トキトレーディング(2)
インターフェイス
  • USB(2)
キー方式
  • その他(1)
  • メカニカル(1)
  • メンブレン(1)
キー配列
  • 日本語108キー(1)
  • 日本語109キー(1)
  • 日本語キーその他(1)
接続方式
  • 有線(3)
キーピッチ(mm)
  • 19(1)
19
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
キーストローク(mm)
  • 2.8(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
2.8・3.7・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
USB(2)
ロジクール キーボード K120 ロジクールロジクール キーボード K120ロジクール(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能ありブラック質量(g)(キーボード)550ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
G512 有線 RGBメカニカルキーボード ロジクールG512 有線 RGBメカニカルキーボードロジクール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。 高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。 《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》 各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》 優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。 ・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。 ・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。 ・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。 《全Fキー装備&ゲームモード搭載》 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。 Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8接続方式有線
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clicky ロジクールロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用 GX Clickyロジクール
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)3.7ブルー付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書圧力押下圧:50g接続方式有線耐久性7000万回の打鍵RoHS指令(10物質対応)対応

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

有線キーボード