絞り込み
ブランド
  • 泰興(5)
  • テザック(1)
  • 芦森工業(1)
  • 稲葉製綱(1)
  • カネヤ製綱(1)
ロープ長さ(m)
  • 200
  • 1.2(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(1)
  • 15(14)
  • 20(15)
  • 30(4)
  • 50(2)
  • 100(2)
ロープ径(Φmm)
  • 18(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
5(2)
6(2)
10(16)
12(1)
15(14)
20(15)
30(4)
50(2)
100(2)
200
法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業法面用親綱 ロジオラインFSロープ芦森工業(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1巻(200m)
翌日出荷から翌々日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
スーパーセーブロープ テザックスーパーセーブロープテザック
68,980税込75,878
1巻
予約販売
吸水性のない繊維を使用したロープです。 黄色なのでモルタル面でも目立ち、どこにロープがかかっているかわかりやすいため、法面作業中の移動時などにロープに引っかからず、転倒や墜落・転落防止事故対策になります。 外層は黄色、内層は黒色になっているため外層の摩耗が進むと黒いシグナルが現れます。 ひと目で磨耗度がわかるため安全対策にもなります。 国土交通省新技術情報提供システムのNETISに登録されています。
用途法面作業などロープ径(Φmm)18長さ(m)200材質ストランド外層:ポリエステルスパンライクマルチフィラメント(黄色)、ストランド内層:ポリプロピレン特殊モノフィラメント(黒色)引張強度36.3kN、3.70tf標準質量(kg)36伸長率(%)約30%(破断時)
リプロンFロープ 黄 泰興リプロンFロープ 黄泰興
47,980税込52,778
1巻
25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 青 泰興リプロンFロープ 青泰興
47,980税込52,778
1巻
25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 赤 泰興リプロンFロープ 赤泰興
47,980税込52,778
1巻
25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ 緑 泰興リプロンFロープ 緑泰興
47,980税込52,778
1巻
25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープ長さ(m)200比重0.91
リプロンFロープ ピンク 泰興リプロンFロープ ピンク泰興
47,980税込52,778
1巻
25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。陸上用のロープや組紐の素材として最適です。レジャー、アパレル、インテリアなどの幅広い分野に使用いただけます。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープピンク長さ(m)200比重0.91
法面用親綱 「横綱」 カネヤ製綱法面用親綱 「横綱」カネヤ製綱
119,980税込131,978
1巻
3日以内出荷
高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。
用途土木法面用仕様甘打ち黄色(色線あり)長さ(m)200伸び(%)5.9引張強度(kN)51素材外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン太さ(mm)18質量(kg/巻)37.2
法面工事用シグナル付ロープ 稲葉製綱法面工事用シグナル付ロープ稲葉製綱
96,980税込106,678
1巻
3日以内出荷
ポリエステル繊維の中心に赤色の繊維を入れることでロープ表面が傷んだ際に中から赤色が目視で確認できるためロープ切断による事故を未然に防ぐ効果が期待できます。
用途法面工事など材質側:ポリエステルスパン/芯:PP質量(kg)40材質(本体)ポリエステル長さ(m)200引張強度(kN)42.9太さ(mm)18
タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具