絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ミズケイ(11)
  • TRUSCO(10)
  • 日本緑十字社(10)
  • 三ツ星貿易(9)
  • グリーンクロス(7)
  • CUC(中国産業)(7)
  • ジェイウィン(J win)(6)
  • つくし工房(5)
  • セーフラン安全用品(5)
  • BS(4)
  • 仙台銘板(4)
  • トーグ安全工業(4)
  • オーム電機(3)
  • 大中産業(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • OKACHO(3)
  • TMC(2)
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
誘導灯ホルダー エスコ誘導灯ホルダーエスコ(2件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-200
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付エスコ
9,890税込10,879
1巻
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起にアズワン品番65-5660-85
LED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズ エスコLED誘導燈 Φ34 EA983FRシリーズエスコ
1,520税込1,672
1本
当日出荷から翌日出荷
誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
誘導灯ホルダー エスコ誘導灯ホルダーエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-210
[単3x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ[単3x3本] LED警告灯(マグネット付)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 マグネット付
[単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付) エスコ[単3x3本] LED警告灯(ブザーマグネット付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
国土交通省NETIS登録製品。視認距離約1km、道路上での追突事故を未然に防ぐ携帯型警告灯 ブザー、マグネット付
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139アズワン品番64-7983-21ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC90-250V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×289赤・黄・緑質量(g)355定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7アズワン品番64-2295-91
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
AC90-250V LED信号灯 ベースユニット エスコAC90-250V LED信号灯 ベースユニットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
60Φ LED信号灯(黄) エスコ60Φ LED信号灯(黄)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
60Φ LED信号灯(赤) エスコ60Φ LED信号灯(赤)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
60Φ LED信号灯(緑) エスコ60Φ LED信号灯(緑)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
60Φ LED信号灯(青) エスコ60Φ LED信号灯(青)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
材質赤色部分:TPR100%、透明部分:PC100%寸法(mm)87×87×27質量(g)139電源単4電池×3本(別売)光源赤色LED球16灯、白色LED球4灯アズワン品番64-2295-79
Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) エスコΦ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様蓄光部サイズ:Φ75mm材質蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂寸法(mm)Φ110×11(H)質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)直径110×高さ11×蓄光部分直径75アズワン品番64-2295-78

合図灯・手旗』には他にこんなカテゴリがあります

合図灯