絞り込み
ブランド
  • B-EAR(2)
  • KENWOOD(1)
種類
  • 特定小電力(1)
防塵防水性能
  • IPX2
  • IP6X(1)
  • IP54(38)
  • IP55(8)
  • IP57(1)
  • IP65(5)
  • IP66(7)
  • IP67(32)
  • IP68(18)
  • IPX4(2)
  • IPX5(1)
  • IPX7(1)
  • IPX8(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEMITOSS 特定小電力トランシーバー KENWOODDEMITOSS 特定小電力トランシーバーKENWOOD
13,980税込15,378
1台
当日出荷
仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)電源電圧DC4.5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず)保護等級IPX2(旧JIS保護等級2)防滴Ⅱ形相当送信出力10mW使用周波数(MHz)400低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
防滴イヤスピーカー B-EAR防滴イヤスピーカーB-EAR
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
材質(本体)ABS質量(g)約40感度110±5dB at 1kHz 1mW (0dB=2×10-5/Pa)色(本体)ケーブル長(cm)14インピーダンス(Ω)8 at 1kHz防水性IPX2最大入力(mW)300定格入力30mW
ヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイク B-EARヘルメット取付型ノイズキャンセリングマイクB-EAR
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
質量(g)75感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサケーブル長(cm)98インピーダンス(Ω)500±30% at 1kHz防水性IPX2相当

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

本体 トランシーバー