固定局用HFダイポールアンテナ広帯域バラン第一電波工業予約販売
HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ
仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-Jアズワン品番67-0371-98