1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国際VHF の全てのチャンネルをカバー緊急用のCH9、CH16 を含む、国際VHF に割り当てられている全てのチャンネルを使用することができます。緊急連絡用チャンネルキー 専用の16/P キーを押すことによって16CH あるいは9CH に設定することが可能です。送信出力:最大25Wリア部に堅牢で放熱性に優れたアルミダイカストを用いることにより、コンパクトサイズながら安定した高出力送信ができます。ディスプレイライト切り替え可能 白色、オレンジに切替え可能。周辺環境にあわせより良い視認性が確保できます。NMEA0183/2000 Input & output 他の機器とのGPS 情報の送受信やDSC 情報の送受信ができます。
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります