ポータブル窓口通話システムユニペックス(UNI-PEX)翌々日出荷
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250取扱説明書(0.9MB)
入力ユニットユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能な入力ユニットです。
入力12はエコーをかける事ができ、入力3も内部切換スイッチで設定が可能です。(モノラル大形ジャック)
入力4は音楽プレーヤーやキーボードが接続できます。(ステレオミニジャック)
トラスコ品番497-3852質量(g)670電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×161
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります