ワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌サンワサプライ3日以内出荷
ツアーガイドや工場見学、作業現場などに便利なワイヤレス音声通信システムです。障害物のない見通しの良い場所で最大150mの通信が可能です。(※理論値)接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。設定変更で親機としても子機としても使用できます。発言は1台の親機からだけでなく最大5台の子機からも可能です。本体はIP54の防水・防塵性能があります。本体にディスプレイを搭載し、使用チャンネルや音量、電池残量も確認できます。イヤホン無しでも、本体の内蔵スピーカーで音声を聞けます。親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。本体は清潔に使用できる抗菌仕様です。
セット内容ガイドシステム本体、イヤホンマイク、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書電源1200mA/3.7Vチャンネル数40保護等級IP54連続使用時間(時間)親機/最大約9、子機/最大約13周波数範囲(Hz)2.403~2.481Gバッテリーリチウムポリマーバッテリー使用可能温度範囲-20℃~50℃(推奨10℃~30℃)通信方法双方向通信充電時間(時間)約3伝送方法2.4GHz通信距離(m)最大150(障害物のない見通しの良い場所)