特定小電力/登録局/ガイドシステム (19) ブランド: YAESU(旧スタンダードホライゾン)すべて解除
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類 特定小電力 付属品 ベルトクッリップ 定格電圧(V) DC1.2 動作範囲:0.95~1.7 通信方式 単信および半複信方式 防塵防水性能 IP68 送信出力 10mW以下 スピーカー出力(mW) 60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時 送受信周波数(MHz) (交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125 受信感度 -13dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
特定小電力トランシーバー SR70A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類 特定小電力 通信方式 単信および半複信方式 付属品 ベルトクリップ 定格電圧(V) DC1.2~1.5 本体質量(g) 約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安 【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC1.0V~1.7V 送受信周波数(MHz) (交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875 受信感度 -8dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 電波型式 F3E/F2D 低周波出力 60mW(@4Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー(ブルートゥース対応・ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) (1件のレビュー) 当日出荷
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途 構内連絡に。 付属品 ベルトクリップ 適合 中継器:EXR100A トラスコ品番 256-4174 幅(mm) 47 色 ブラック 高さ(mm) 80 種類 特定小電力トランシーバー 奥行(mm) 22 保護等級 IP68相当 アンテナサイズ(mm) 35 プラグタイプ ねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応) 対応 距離(km) 市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
登録局デジタル簡易無線(5W) SR730/740 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
ビジネスからレジャーまで、資格不要・簡単手続きで利用できるデジタル通信機
5W出力で広い通信エリアをカバー
高音質・多彩な機能・簡単操作
付属品 アンテナ(SRA-12FS)、1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)、kyy側充電器セット、ベルトクリップ(SHB-21) 種類 デジタル簡易無線登録局 定格電圧(V) DC7.4±10% 本体質量(g) 約237(SBR-33L、アンテナ、アクセサリー、コネクタ保護カバーを含む) チャンネル数 30 通信方式 単信プレストーク式 電池寿命(時間) SBR-31L使用時:約9(バッテリーセーブ機能ON)/約7(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-33L使用時:約16(バッテリーセーブ機能ON)/約11(バッテリーセーブ機能OFF)SBR-34L使用時:約27(バッテリーセーブ機能ON)/約20(バッテリーセーブ機能OFF) 防塵防水性能 IP68 送信出力 5W/2.5W/TW 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、30波) 351.20000ME~351.38125上空用チャンネル6.25kHz 間隔、5波)351.16875~351.19375(モニターのみ可) 受信感度 -2dBμV以下(BER=1%) 変調方式 4億FSK 動作温度範囲(℃) -20~+60 電波型式 FIC/F1D/FIE/FIF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55.8×91.5×29.4(SBR-33L装着時/突起物を含まず) 低周波出力 800mW以上(10%歪時)
特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン) (1件のレビュー) 当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。
クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。
約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類 特定小電力 通信方式 単信方式 付属品 ベルトクリップ 定格電圧(V) DC3.6~4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安 【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC3.0V~5.0V 送受信周波数(MHz) (交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000 受信感度 -8dBμV(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10+50 電波型式 F3E/F2D 低周波出力 500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途 構内連絡に。 付属品 ベルトクリップ 適合 中継器:EXR100A トラスコ品番 256-4171 幅(mm) 47 色 ブラック 高さ(mm) 80 種類 特定小電力トランシーバー 奥行(mm) 22 アンテナサイズ(mm) 35 プラグタイプ ねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応) 対応 距離(km) 市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様 免許、資格:不要、グループトーク:有 付属品 回転式クリップ 幅(mm) 40 高さ(mm) 55 タイプ 通話:交互通話、中継通話 奥行(mm) 20 チャンネル数 交互通話20ch、中継通話27ch アンテナサイズ(mm) 22 通信方法 単信および半複信 出力(mW) 音声:10 RoHS指令(10物質対応) 対応 距離(km) 市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1 送受信周波数(MHz) 交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯 ノイズキャンセリング 無
特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品 ベルトクリップ 適合 中継器:EXR100A 幅(mm) 57.8 高さ(mm) 88 奥行(mm) 16.5 アンテナサイズ(mm) 95 プラグタイプ ねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応) 対応 距離(km) 市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途 工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設 防塵防水性能 IP68相当 仕様 選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下 セット内容 SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 質量(g) 約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) 周波数(Hz) 最大偏移:±1324以内 温度範囲(℃) -20~+60 電力(W) 空中線:2.5/2/1 電源電圧(V) DC3.7±10% 機能 選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ 周波数帯域(kHz) 占有:5.8以下 電池寿命(時間) 【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定) 電波形式 単信(プレストーク)方式 保証期間 3年 アズワン品番 64-8693-68 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω) 空中線:50/不平衡 受信感度 -2dBμV以下(BER=1%) 使用周波数(MHz) 351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合 (中継器)FTR-400、FTR-500 トラスコ品番 208-2894 セット内容 リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ 幅(mm) 47 色 ブラック 高さ(mm) 80 質量(g) 110 奥行(mm) 21 アンテナサイズ(mm) 100
登録局デジタル簡易無線(5W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
5Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現YAESU CONNECTだけのカスタム仕様で日常業務をより効率化堅牢、防塵性が高い、防水性が高い、長距離、登録手続、交互通話、Bluetooth対応、携帯型
付属品 充電器(SBH-56)/ACアダプタ(SAD-35A)/リチウムイオンバッテリー(SBR-49LI)アンテナ(SRA-31F)/ベルトクリップ(SHB-34)/取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き 色 ブラック 本体質量(g) 約 228(SBR-49LI、SRA-31Fを含む) 本体寸法 約 W51.5mm x H95mm x D32mm (SBR-49LI装着時/突起物含まず) 標準持続時間(h) 電池:約16(バッテリーセーブ機能ON) 送信出力 5W/2.5W/1W 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)(モニターのみ対応) 低周波出力 1400mW以上
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品 リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65) 本体寸法(mm) 幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず) 本体質量(g) 約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む) 時間 電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード) 電波形式 F1C/F1D/F1E/F1F 送信出力 2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります 送受信周波数(MHz) デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波) 低周波出力 1200mW以上
特定小電力トランシーバー SRS210SA スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン) 4日以内出荷
ワンクラス上の性能と機能で現場を強力にサポート特定小電力トランシーバー
定格電圧(V) DC1.2 本体質量(g) 【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式 単信および半複信方式 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC0.95V~1.7V 送受信周波数(MHz) 【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度 -13dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 電波型式 F3E / F2D 低周波出力 60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時
ヘビーデューティーSTRオンデマンドインカム特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途 工場内の構内連絡用、建設現場。 付属品 ベルトクリップ 適合 中継器(A):EXR100 幅(mm) 58 高さ(mm) 83 種類 特定小電力 奥行(mm) 23.5 電源 充電式、乾電池 チャンネル数 交互通話20ch、中継通話27ch 保護等級 IP68 出力(mW) (音声)700 RoHS指令(10物質対応) 対応 送受信周波数(MHz) 交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番 340-2735 適合機種 SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235 幅(mm) 155 色 ホワイト 高さ(mm) 125 奥行(mm) 37 アンテナサイズ(mm) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワンタッチリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン) 9日以内出荷
トラスコ品番 230-3044 適合機種 SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S 質量(g) 35
特定小電力トランシーバー(同時通話・交互通話兼用モデル) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 当日出荷
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能です。
同時通話中の2人の会話を聞くことができる傍受モード搭載です。(モニター機能)
軽量・コンパクトボディです。
用途 クレーン・重機などの作業誘導を要する連絡に、工場・建設現場などの安全確認を要する現場に、細心の注意・微妙な調整が求められる現場に トラスコ品番 208-2892 セット内容 リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)、急速充電器(SAD-3715)、ベルトクリップ、PTTケーブル 幅(mm) 60 色 ブラック 高さ(mm) 78 質量(g) 140 奥行(mm) 24 アンテナサイズ(mm) 150
特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン) 5日以内出荷
プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能ヤエス コネクト プロで混信をシャットアウトいざという時に混信があって大事な連絡ができなかった混信がないチャンネルを見つけるのが大変チャンネルを変えようにも相手に新しいチャンネルを伝えることができない「こんなことはありませんか?」ヤエス コネクト プロなら安心です複数のチャンネルを監視するマルチチャンネルモニターによる混信回避機能で混信をシャットアウト
付属品 リチウムイオンバッテリー(SBR-51LI)、充電器(SBH-59)、ACアダプタ(SAD-35A)、ベルトクリップ(SHB-29)、取扱説明書、保証書 定格電圧(V) DC 3.6(リチウムイオンバッテリー)、DC 4.5( 単三形乾電池3本) 本体寸法(mm) 幅58×高さ83×奥行23.5(SBR-51LI装着時/アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g) 約165(SBR-51LI装着時) 電波形式 F3E/F2D 送信出力 10mW以下/1mW以下 電池寿命 約20時間(ノーマルモード・バッテリーセーブ機能ON)/約13時間(MCMモード) 送受信周波数(MHz) 交互通話:422MHz帯(20ch)、中継通話:421MHz帯/440MHz帯(27ch) 動作温度範囲(℃) -10~ +50 低周波出力 700mW以上
特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン) 4日以内出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー
定格電圧(V) DC1.2~1.5 本体質量(g) 約95(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず) 通信方式 単信および半複信方式 送信出力 10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC1.0~1.7V スピーカー出力(mW) 60以上(内部SP@4Ω、10%歪時) 送受信周波数(MHz) 【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875 受信感度 -8dBμV以下(@12dBSINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 電波型式 F3E / F2D
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
ヘッドセット 谷沢製作所 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ
ヘッドセット 谷沢製作所 税込 ¥ 61,578 ¥ 55,980 バスケットへ
ヘッドセット 谷沢製作所 税込 ¥ 25,278 ¥ 22,980 バスケットへ