絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(387)
  • アルインコ(234)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(119)
  • KENWOOD(74)
  • TOA(61)
  • スタンダード(45)
  • エフ・アール・シー(43)
  • モトローラ(42)
  • ウェッジ(39)
  • FIRSTCOM(15)
  • サンワダイレクト(12)
  • サンワサプライ(11)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(7)
  • アンドーインターナショナル(4)
  • ダイワインダストリ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
咽喉マイクロホン エスコ咽喉マイクロホンエスコ
1,948税込2,143特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
[EA790AF-21用] マイク エスコ[EA790AF-21用] マイクエスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,970税込10,967
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
18,000税込19,800
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
ヘッドセットマイクロホン エスコヘッドセットマイクロホンエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
ポータブル受信機 エスコポータブル受信機エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
(EA790AF-21用)マイク エスコ(EA790AF-21用)マイクエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
ポータブル送信機 エスコポータブル送信機エスコ
55,700税込61,270
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリー エスコ[旧EA790MD、MD-1用]リチウムバッテリーエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
トランシーバー(旧EA790MD、旧EA790MD-1)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)7.4連続使用時間約11時間(5W)、約16時間(1W)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3200

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー