絞り込み
ブランド
  • 第一電波工業
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(390)
  • アルインコ(223)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(120)
  • KENWOOD(74)
  • TOA(61)
  • スタンダード(45)
  • エフ・アール・シー(43)
  • モトローラ(42)
  • ウェッジ(39)
  • FIRSTCOM(14)
  • エスコ(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • サンワサプライ(11)
  • 谷沢製作所(7)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ダイワインダストリ(4)
  • SHURE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングモード直流安定化電源 第一電波工業スイッチングモード直流安定化電源第一電波工業
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(g)約430規格PSE取得・RoHS対応出力電圧(V)DC13.8 ±0.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く)冷却方式自然空冷出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時)リップル電圧(mV)10 (定格負荷時)過電流保護約6.5A効率定格時:約84%過電圧保護(V)約16.2
同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業同軸切換器(1回路2接点)第一電波工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー