安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,169件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)120
咽喉マイク SP-T用 谷沢製作所咽喉マイク SP-T用谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ST7HED-03A/04A用です。※セット販売は終了しています。
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)135防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160)質量(g)140
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160)質量(g)115防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160)質量(g)110防水性IPX4相当
ヘッドセット 谷沢製作所ヘッドセット谷沢製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163)質量(g)77防水性IPX4相当
SBR-62LI専用6スロット充電スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)SBR-62LI専用6スロット充電スリーブYAESU(旧スタンダードホライゾン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途最大6個のSBR-53LI(単体)を充電可能
デスクトップ1ポケット充電スリーブ(SRFD10用) YAESU(旧スタンダードホライゾン)デスクトップ1ポケット充電スリーブ(SRFD10用)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
充電スリーブ(SRFD10用) YAESU(旧スタンダードホライゾン)充電スリーブ(SRFD10用)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
FC-JXPRO 補修用電池蓋 firstcomFC-JXPRO 補修用電池蓋firstcom
559税込615
1個
5日以内出荷
充電端子付きの裏面電池蓋。予備・交換に!
FC-JXPRO 補修用ベルトクリップ firstcomFC-JXPRO 補修用ベルトクリップfirstcom
359税込395
1個
5日以内出荷
専用のベルトクリップ。予備・交換にどうぞ
同軸切換器(1回路2接点) 第一電波工業同軸切換器(1回路2接点)第一電波工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
基板アンテナ Mono Wireless基板アンテナMono Wireless
999税込1,099
1個
3日以内出荷
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5関連資料(0.36MB)アンテナ利得(dBi)2アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ920MHz用λ/4ホイップアンテナスタッフ
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷
920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート) スタッフ920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)スタッフ
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038
広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)広帯域ハンディレシーバー(ブラック)ICOM(アイコム)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
特定小電力トランシーバーオプション リチウムイオンバッテリーパック アルインコ特定小電力トランシーバーオプション リチウムイオンバッテリーパックアルインコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリーです。
用途毎日トランシーバーをご利用の現場に。トラスコ品番854-8178適合機種DJDP50H、DJDPS50材質材料:リチウムイオンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DJPHM20用標準付属バッテリー アルインコDJPHM20用標準付属バッテリーアルインコ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
トラスコ品番256-2122適合機種DJPHM20長さ(mm)アンテナ:0幅(mm)50高さ(mm)35奥行(mm)84
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA アルインコIPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CAアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。
用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
充電器 ワイヤレスガイド用 10台用 サンワサプライ充電器 ワイヤレスガイド用 10台用サンワサプライ
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷
ワイヤレスガイド(MM-WGS6)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)充電時間約3時間(電池残量1%~100%(満充電)までの目安)
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクトキャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミサンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
400-HSGS002本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
SRD850シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD850シリーズ用充電器スリーブYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
ACアダプターまたはDCアダプターが必要
用途最大6連結(SAD-52A使用時)、または最大4連結(SDD-20使用時)に対応
SRD850シリーズ用リチウムイオンバッテリー YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD850シリーズ用リチウムイオンバッテリーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
付属品と同等
容量2,280mAh
2nd PTT付タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)2nd PTT付タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
対応機種:ケンウッド KENWOODUBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD  (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:ケンウッド KENWOODUBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
耳掛け変換用 イヤーフック (WED-EPM-CCS3R用) ES-EHOOK イヤホンマイク用 ウェッジ耳掛け変換用 イヤーフック (WED-EPM-CCS3R用) ES-EHOOK イヤホンマイク用ウェッジ
449税込494
1個
3日以内出荷
下記イヤホンマイクの耳掛け部分の交換用スペアです。対応製品:WED-EPM-CCS3R 等
防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用)  EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ) ES-A2LS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φ) ES-A2LS-C30 イヤホン単品 無線機 インカム 用ウェッジ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 カールコード 30cm 3.5Φマイクは別売りです。
トランシーバー用 タイピンマイク モトローラ (GDR4800 MiT7000 等に対応)  PM-0026GL2 マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク モトローラ (GDR4800 MiT7000 等に対応) PM-0026GL2 マイク単品 無線機 インカム 用ウェッジ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
対応機種:モトローラ GDR4800 Mit7000 等イヤホンは別売りです。
トランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー イヤホンマイク用 イヤホン(耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ) GES-F2JS-C30 無線機 インカム 用ウェッジ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 カールコード30cm 2.5Φ別売りのマイクと組み合わせてご使用いただけます
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-A2JS-ST45 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φマイクは別売りです。 対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
トランシーバー用 スピーカーマイク (スタンダード SR810U VXD460U 等に対応)SMP-150Y5 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 スピーカーマイク (スタンダード SR810U VXD460U 等に対応)SMP-150Y5 無線機 インカム 用ウェッジ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
イヤホン端子:3.5Φ対応対応機種:スタンダード SR810U VXD460U 等
インカム用特注ケーブル 3m (PG3用) ケイセキュリティインカム用特注ケーブル 3m (PG3用)ケイセキュリティ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
PG3用 ケーブル 3mです。
イヤホン QAN-0085-002 (左耳用) JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホン QAN-0085-002 (左耳用) JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
JVCケンウッド(旧ビクター)製のコントロールマイクロホンWT-UM50専用の左耳用イヤホンで、ケーブル長約70cm、イヤホンプラグは2.5mmΦです。対応機種はコントロールマイクロホンWT-UM50で、左耳での快適な音声受信が可能です。
イヤホン WT?UE50 コントロールマイク用イヤホン JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODイヤホン WT?UE50 コントロールマイク用イヤホン JVCケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
JVCケンウッド製の左耳専用イヤホンで、耳掛け型のデザインにより長時間の使用でも快適です。コントロールマイクロホンWT-UM50やデジタルワイヤレスインターカムWT-TR50、WT-TR60、WT-TR80、WD-TR300、WD-TR350と組み合わせて使用できます。
接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)接続ケーブル OPC-2271 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
VE-PG4と同時通話用無線機の親機(IC-MS4880)を接続するケーブル。
対応製品IC-4880/IC-MS4880、VE-PG4、VE-PG3ケーブル長(m)約5コネクタ形状D-Sub(15ピン) ⇔ 圧接用4極プラグ
無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用 ICOM(アイコム)無線LANアクセスポイント AP?9500#11 ICOM 無線LANトランシーバー用ICOM(アイコム)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
IEEE802.11ac準拠、理論値1733Mbpsの超高速通信を実現。2.4GHz帯と5GHz帯の同時通信に対応した高性能アクセスポイント。IEEE802.11ac規格に準拠し、通信速度は最大1733Mbps(理論値)を実現します。超高速で安定したデータ通信が可能です。ビームフォーミング/MU-MIMO機能端末のある方向に向けて電波を送るビームフォーミング機能を搭載しています。 さらに、電波干渉をさけて、複数の端末へ並行送信することができるMU-MIMO機能も備え、多台数接続時の通信速度を改善します。W56を含む多数の接続チャンネル5GHz帯(W52/W53/W56チャンネル)は19チャンネル、2.4GHz帯では13チャンネルの周波数で通信可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や相互に干渉しない通信が可能です。また、設置状況に合わせて、内部アンテナ/外部アンテナ(オプション)を切り替えて使用可能。それぞれ2.4GHz帯/5GHz帯で個別に設定できます。無線LANトランシーバーのコントロールも可能メーカー製品「IP1000C」相当のコントローラー機能を有したバージョンもラインナップ。このバージョンでは、無線LANトランシーバー(IP100H)を利用することもできます。(AP-9500#11のみ対応)HDMI端子に出力できるUSBポートを装備USB-HDMI変換ケーブルを用いることで、高画質画像や音声をHDMIインターフェース対応のディスプレイに直接伝送することができます。 Microsoft®; Windows®; 11には対応していません。「00000JAPAN」対応災害時に被災者等がインターネットに接続できるよう通信事業者等が公衆無線LANのアクセスポイントを無料で開放する「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)に対応しています。無線LANアクセスポイント管理対応無線LAN アクセスポイントの運用状況やトラブルシューティングの情報収集および設定・運用の一元管理のほか、不正アクセスの検知やサイトサーベイ機能による、無線アクセスポイントによる通信状況の確認ができます。その他の機能無線LAN:パワーレベル調整機能と接続端末制限機能、プロテクション機能により通信速度の低下を緩和、最大16グループの仮想AP、暗号化 (IEEE802.1X/WPA/WPA2/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(TKIP/AES))、自動チャンネル設定、エリア拡張に最適なリピーター機能、MAC認証、ANY接続拒否、パケットフィルター有線LAN:ギガビットイーサネットに対応その他:VPNルーター機能、パソコンからの簡単な設定、Web認証機能に対応、ネットワーク監視機能、アクセスポイント集中管理ツールRS-AP3(オプション)に対応、SNMPv3対応、盗難防止対応、PoE機能対応、USBメモリーによる設定データの取得とファームウェア更新、RS-AP3によるサイトサーベイ機能に対応、壁面や天井に取付できる専用金具、LED消灯モードなど
用途物流、病院、ホテル・旅館、オフィス、学校、飲食付属品ACアダプター、ブラケットほか質量(g)約850 (本体のみ)電源ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大25W)、PoE (IEEE802.3at準拠 最大25W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×49 ※突起物を除くインターフェースUSBインターフェース:(USB3.0 TypeAコネクター)×2、コンソール用USBインターフェース:(USB Type miniBコネクター:USB2.0/1.1)×1動作環境‐10℃~+55℃ 5~95%RH (ただし結露なきこと)※-10℃~0℃の環境では、電源投入して1時間以上経過してから、本製品をリセット(再起動)して通信を開始してください。有線LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、LANポート×2、WANポート×1、通信速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps (理論値)無線LAN【共通仕様】セキュリティ:WPA2、WPA、IEEE802.1X/EAP、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP(64/128/152bit)、MACアドレスフィルタリング、グループ通信:SSID (ANY接続拒否機能対応)、送信出力:10mW/MHz以下、アンテナ:外部アンテナ/内部アンテナ【IEEE802.11ac/a/n準拠】使用周波数5GHz帯:サポート規格 IEEE802.11ac/a/n準拠 (W52/W53/W56対応)(国内標準規格) ARIB STD-T71、通信速度 (IEEE802.11a) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値) (IEEE802.11ac) 1733Mbps (理論値)、使用周波数2.4GHz帯:サポート規格 IEEE802.11b/g/n準拠 (国内標準規格) ARIB STD-T66、通信速度 (IEEE802.11b) 11Mbps (理論値) (IEEE802.11g) 54Mbps (理論値) (IEEE802.11n) 600Mbps (理論値)、800Mbps (256QAM対応端末との通信時)

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー