安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,168件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線PTT IJK-PTT-01/14P-3P Fingerタイプ 14 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-01/14P-3P Fingerタイプ 14 ピン対応ICOM(アイコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
充電用USBケーブル OPC-2480 ICOM(アイコム)充電用USBケーブル OPC-2480ICOM(アイコム)
599税込659
1個
4日以内出荷
USBケーブル(Type-A - Type-C)。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
ポータブル電源 R500 ICOM(アイコム)ポータブル電源 R500ICOM(アイコム)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
アイコム AC/DCポータブル電源です。
タイプマイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック感度マイク:-56±3dBインピーダンス600Ωケーブル長(cm)約30動作電圧(V)DC 8
スペーサーキット(2個) YAESU(旧スタンダードホライゾン)スペーサーキット(2個)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様2個入
ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ステンレスベルトクリップYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
クイックリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン)クイックリリースホルスターYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
SBR-33装着時専用
SRD790/795シリーズ用ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD790/795シリーズ用ベルトクリップYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ベルトクリップ
仕様付属品と同等ベルト幅(cm)約50
SHB-100用ステンレスベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)SHB-100用ステンレスベルトクリップYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
SHB-100用
OPC-609 接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-609 接続ケーブルICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
前面パネルを無線機本体からセパレートして使用するためのケーブル
対応製品(各種業務用無線機)IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880備考RMK-2、RMK-3と組み合わせて使用コネクタ形状圧着コネクタケーブル長(mm)1900
OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)OPC-2412 接続ケーブル SAT100用ICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
イヤホン専用変換ケーブル
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。
対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m) ICOM(アイコム)OPC-2355 マイクロホン延長ケーブル(2.5m)ICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
マイクロホン延長ケーブルモジュラープラグ部は防水仕様
対応製品(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1コネクタ形状モジュラープラグ⇔ モジュラーソケットケーブル長(mm)2500防水性IP54(マイクとの接続側は非対応)
OPC-2346 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2346 車載型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
VE-PG4と同時通話型無線親機(IC-MS5010)または中継装置(IC-RP4150W)を接続するケーブル。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2327 電源変換ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2327 電源変換ケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
OPC-2270 車載型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2270 車載型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
VE-PG4と車載型無線機を接続するケーブル。
対応製品(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状RJ-45型プラグ ⇔ 圧接用4極プラグ
OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブルICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ
OPC-1654 相互接続ケーブル  MS4880用 ICOM(アイコム)OPC-1654 相互接続ケーブル MS4880用ICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
IC-MS5880/IC-MS4880用の相互接続ケーブル。5台以上の子機(親機を含め6者間通話)の同時通話のときには、このケーブルを使いIC-MS5880またはIC-MS4880を2台を接続。最大9者間同時通話を実現。
対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-5880/IC-MS5880備考IC-MS5880またはIC-MS4880間で使用ケーブル長(m)5コネクタ形状D-SUB 15ピン ⇔ D-SUB 15ピン
OPC-1541 延長ケーブル  M504J用 ICOM(アイコム)OPC-1541 延長ケーブル M504J用ICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
対応製品(海上通信機器)IC-M510Jコネクタ形状8ピンケーブル長(mm)6100
MBB-5 ベルトクリップ  IC-SAT100用 ICOM(アイコム)MBB-5 ベルトクリップ IC-SAT100用ICOM(アイコム)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100
MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ  HM-159F用 ICOM(アイコム)MB-122 ベルトクリップ 金属クリップ HM-159F用ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
対応製品(各種業務用無線機)IC-UH38MFT備考金属製(HM-159F/SJ/FS用)
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源 ICOM(アイコム)ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源ICOM(アイコム)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-1856 RP4100用リモコンケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IC-RP4100の運用チャンネル変更用のスイッチ付きケーブル。
ケーブル長(m)3コネクタ形状3.5Φ 3極/1ピン
ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブル ICOM(アイコム)ICOM OPC-025D 6P DC電源ケーブルICOM(アイコム)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
アイコム DC電源ケーブルです。
防水ヘビーデューティースピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水ヘビーデューティースピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
IP57L型Φ3,5mmプラグ回転式クリップ
仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約1m防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
小型タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
イヤホン別売り
用途サイドPTT型
小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
L型Φ3.5mmプラグ回転式クリップ
仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
ブームマイクイヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)ブームマイクイヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ブームマイクイヤホン
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スピーカーフォンユニット VE-SP1 ICOM(アイコム)スピーカーフォンユニット VE-SP1ICOM(アイコム)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
インターコム型ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)インターコム型ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
SRFD1 本体に直接装着するタイプ親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー