安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,172件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約65
SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)SP-40 カナル型イヤホンICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイクICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイクマイク出力調整用ボリューム付き操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
2台同時充電3連結して6台同時充電付属のリチウムイオンバッテリー SBR-37LIを約3時間で充電ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 充電用のUSB Type-A端子を装着
乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)乾電池ケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
USB Type-C ACアダプタ YAESU(旧スタンダードホライゾン)USB Type-C ACアダプタYAESU(旧スタンダードホライゾン)
889税込978
1個
5日以内出荷
USB Type-CSCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間:約4時間
仕様USB Type-C。SCU-65を使ってSRD790シリーズの本体に接続して充電充電時間約4時間
SRD790/795シリーズ用充電器スリーブ YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD790/795シリーズ用充電器スリーブYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
SRD790/795シリーズ用乾電池ケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD790/795シリーズ用乾電池ケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
単四形アルカリ乾電池×6本キャリングケースSHC-47は使用できませんSBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
仕様単四形アルカリ乾電池×6本、キャリングケースSHC-47は使用できません、SBT-21使用時は送信出力は1W(固定)になります
SRD790/795シリーズ用リチウムイオンバッテリー YAESU(旧スタンダードホライゾン)SRD790/795シリーズ用リチウムイオンバッテリーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様2100mAh
フレキシブルスタンドマイク EMS-924 アルインコフレキシブルスタンドマイク EMS-924アルインコ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 送信状態を続けるPTTロック付き 送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 底部分は、脱着しやすいマグネット基台 ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン アルインコインカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャンアルインコ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 音声出力3Wの大音量 1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 インカムアプリ専用スピーカーマイク スマートフォンとBluetooth接続して使用します エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W アルインコインカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87Wアルインコ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 音声出力3Wの大音量 1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 インカムアプリ専用スピーカーマイク スマートフォンとBluetooth接続して使用します エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
FC-B203H専用 充電池パック エフ・アール・シーFC-B203H専用 充電池パックエフ・アール・シー
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ホワイト
USBアダプター アルインコUSBアダプターアルインコ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
対応機種DJ-X100、DJ-PX11RoHS指令(10物質対応)対応
10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOMICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器 ICOM(アイコム)アイコム BC-216S BC-218用アダプター ICOM 充電器ICOM(アイコム)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
出力電圧(V)DC12出力電流(A)2対応機種BC-218プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム BP-287 リチウムイオンバッテリー(3.6V 3280mAh)/DPR30用 ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(min)3120,(typical)3280防水性本体装着時 防水
アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム CP-21L シガレットライターケーブル(4077S用) ICOMICOM(アイコム)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)ノイズフィルター内蔵2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1出力電圧(V)DC16定格出力DC12V 2000mAプラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
UP/DOWN/POWERキースイッチを装備TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
無線機本体装着時IPX8の防水性能
コネクタ形状4ピン防水コネクターケーブル長(mm)335(カールした最短状態)防水性IPX8(本体装着時)
アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機のコマンドマイク28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時 )
アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
テンキーで相手局指定や呼び出しが可能テンキーでメッセージの編集が可能防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム BC-225 インテリジェントチャージャー(BP-290用) ICOMICOM(アイコム)
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
充電タイマー機能による各種保護機能リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
温度範囲(℃)充電:+15~+40入力電圧(V)DC12~16電流(mA)充電:925~1050
アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOM ICOM(アイコム)アイコム 6連急速充電器 BC-214N-64 (IC-DPR7・DU75等用) ICOMICOM(アイコム)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能ACアダプター付属バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40入力電圧(V)DC12~DC16電流(mA)充電:880
液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ICOM 広帯域ハンディレシーバー IC-R30取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AOR デジタルレシーバー AR-DV10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
919税込1,011
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AOR デジタルレシーバー AR-DV10取付方式シリコン吸着硬度9H枚数1枚特性光沢ブルーライトカット対応
マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンスタンドユニペックス(UNI-PEX)
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,970税込10,967
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用サンワサプライ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用サンワサプライ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。
セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのイヤホンです。
セット内容イヤホン本体、取扱説明書、保証書形式ダイナミック型23mm(モノラル)ケーブル長(m)約1.2プラグ形状Φ3.5mmL型ミニプラグ(4極)インピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)60音圧感度(dB)110±4/mW
充電器_ワイヤレスガイド用_12台用 サンワサプライ充電器_ワイヤレスガイド用_12台用サンワサプライ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS5T/R専用)12台を同時に充電できます。持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)ACアダプター付きです。クレードルに差した子機と親機を自動でペアリングする機能もあります。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂電源入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.58A max、出力:DC5V 4A充電時間(時間)約6(電池残量1%~100%まで)充電個数12台

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー