安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
1,168件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラベリア型コンデンサーマイク TOAラベリア型コンデンサーマイクTOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ストレートホーン TOAストレートホーンTOA
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバユニット1個取付用ストレ-トホ-ンです。
付属品組立用ステンレスボルト×一式、パッキン×一式適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760材質ホーン:アルミアイボリー(マンセル10YR7.5/1.5近似色)寸法(mm)Φ770×2130(D)質量(kg)11ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性150Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、150Hz~8kHz(TU-760使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
ヘルメットクリップ2個セット アルインコヘルメットクリップ2個セットアルインコ
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
適合機種DJ-PHM10
チューブ式アダプター アルインコチューブ式アダプターアルインコ
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
カナルイヤーピースセット大中小×3個入り アルインコカナルイヤーピースセット大中小×3個入りアルインコ
599税込659
1セット(3個)
4日以内出荷
適合機種EME-34A、EME-36A、EME-70A、EME-652CARoHS指令(10物質対応)対応
拡声器用ヘッドセットマイク アルインコ拡声器用ヘッドセットマイクアルインコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
DLS-01の標準付属品です。
対応製品DLS-01RoHS指令(10物質対応)対応
モノラルミニプラグ付きイヤホン アルインコモノラルミニプラグ付きイヤホンアルインコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)0.1 (最大0.2)電線長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V動作温度範囲(℃)-25~+50イヤホン形状インナーイヤー型
NX-330EX用ヒューズボックス KENWOODNX-330EX用ヒューズボックスKENWOOD
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
用途KSC-32用対応機種NX-330EX
NX-330EX用急速充電器(別売りヒューズボックス必須) KENWOODNX-330EX用急速充電器(別売りヒューズボックス必須)KENWOOD
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
対応機種NX-330EX
TCP-D751用ハードケース KENWOODTCP-D751用ハードケースKENWOOD
7,198税込7,918
1個
当日出荷
装着充電可能・LCD保護用ビニール付
対応機種TCP-D751
マイクロホンミキサー ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンミキサーユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)消費電力(mA)84定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46質量(kg)約3.0
充電用USBアダプター アルインコ充電用USBアダプターアルインコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ツイン連結充電スタンド アルインコツイン連結充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
EDC-162(連結用アダプター)を使用し、最多8台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-DP10A/B
ACアダプター アルインコACアダプターアルインコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
EDC-277R(ツイン充電器スタンド)、またはEDC-280(シングル充電器スタンド)と組み合わせて使用。
適合機種DJ-DP10A/B
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
EBP-179を約6時間でフル充電する充電器セットです。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-PX3B/S、DJ-RX3
連結用ACアダプター アルインコ連結用ACアダプターアルインコ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
EDC-122(連結用アダプター)を使用し、最多5台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P12付属品連結用ケーブル
標準充電器 アルインコ標準充電器アルインコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
対応機種DJ-P921S/L、DJ-P21B/S、DJ-P9、DJ-P11
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
アリゲータベルトクリップ アルインコアリゲータベルトクリップアルインコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
ベルトクリップ アルインコベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
4日以内出荷
適合機種DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
フリーベルトクリップ アルインコフリーベルトクリップアルインコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-P25、DJ-P35D、DJ-R100DL/S、DJ-PA20、DJ-U1、DJ-M1
ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコガイドシステム用 高指向性マイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
対応機種XEAL30D/3D
IP67 防水スピーカーマイク アルインコIP67 防水スピーカーマイクアルインコ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V直径(Φmm)約50(スピーカー)周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)アズワン品番64-4280-07
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコデジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)100
乾電池ケース アルインコ乾電池ケースアルインコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
対応機種に付属する、アルカリ単4乾電池3本を使う乾電池ケースのスペアです。
適合機種DJ-CH20/27,CH201/271,202,272シリーズ
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
適合機種DJ-DP10
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
18,000税込19,800
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
ACアダプター FIRSTCOMACアダプターFIRSTCOM
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電用ACアダプタートランシーバー等の充電用ACアダプターです。 対応ケーブル:FC-ZXPROLCと併せてご使用ください。microUSB・4分岐充電ケーブル:FC-ZXPROLCと組合わせてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション タイピンマイク モトローラSTANDARDオプション タイピンマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラSTANDARDオプション イヤピースマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤピースマイク
ベルトクリップ スタンダードベルトクリップスタンダード
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ベルトクリップ
防水型スピーカーマイク スタンダード防水型スピーカーマイクスタンダード
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハンドマイク
ヘッドセットマイクロホン エスコヘッドセットマイクロホンエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器 ペンギンリチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器ペンギン
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器仕様充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A質量(kg)5.3品名充電器容量(L)18充電方式2スロット順次充電方式

トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

オプション トランシーバー