ハイパワーデジタルトランシーバースタンダード3日以内出荷
必要なものを全て同梱したオールインワンパッケージです。
IP67(防塵・防水性能)と米国軍用規格MIL-STD-810G準拠の最高クラスの耐久性を持ち、過酷な環境下で安心して使える堅牢ボディです。
2マイク方式のノイズキャンセル機能(騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声)搭載です。
突然騒音が激しくなった時に受信音の音量をコントロールし聞きやすい音量に自動調整します。
周囲の環境やお好みに合わせて音質を選択することができます(受信・送信側双方に装備)。
グループを切り替えすることなく異なるグループとの連絡が容易に行うことができます。
音声案内(ボイスチャンネルアナウンス)機能付です。
用途広域連絡、防災、災害仕様【通話距離】約1km(市街地)/約1~4km(郊外地)、【交互通話】30チャンネルトラスコ品番137-4528セット内容リチウムイオン充電池、急速充電器、アンテナ、ベルトクリップ、申請書類一式幅(mm)56色ブラック高さ(mm)100質量(g)260奥行(mm)31出力5W/2.5W/1W(3段階の送信出力設定可能)アンテナサイズ(mm)100アズワン品番64-9538-61