絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • ICOM(アイコム)(52)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(25)
  • ウェッジ(24)
  • KENWOOD(21)
  • スタンダード(18)
  • モトローラ(17)
  • エフ・アール・シー(10)
  • サンワダイレクト(6)
  • サンワサプライ(4)
  • TOA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • FIRSTCOM(3)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 山本光学(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • ペンギン(1)
  • アイネックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル水素バッテリー 1900mAh アルインコニッケル水素バッテリー 1900mAhアルインコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAhアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1200mAhアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番294-7676質量(g)40対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
ツイン急速充電器セット アルインコツイン急速充電器セットアルインコ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
ツイン充電器 アルインコツイン充電器アルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
バッテリーパック EBP-80 アルインコバッテリーパック EBP-80アルインコ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)バッテリー容量(mAh)980通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
充電用ACアダプター アルインコ充電用ACアダプターアルインコ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合EDC158R/167R/179Rトラスコ品番336-5492質量(g)350対応機種DJPA20、DJPA27、DJ-PX5
シングル急速充電器セット EDC-131A アルインコシングル急速充電器セット EDC-131Aアルインコ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。 充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
シングル急速充電器 アルインコシングル急速充電器アルインコ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
連結ツイン充電スタンド アルインコ連結ツイン充電スタンドアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
USB用ACアダプター アルインコUSB用ACアダプターアルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
連結ツイン充電スタンド アルインコ連結ツイン充電スタンドアルインコ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション アルインコ特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプションアルインコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番256-2121適合機種DJPHM20幅(mm)115高さ(mm)52品名ツイン充電スタンド奥行(mm)75アンテナサイズ(mm)0
連結用ACアダプター アルインコ連結用ACアダプターアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
ツイン充電器セット アルインコツイン充電器セットアルインコ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
最多5台まで連結して、トランシーバー10台までの同時充電可能。 バッテリーだけの充電も可能です。 リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5971適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31材質ABS樹脂質量(g)300
ツイン充電器 アルインコツイン充電器アルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L質量(g)350トラスコ品番363-0544
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合機種DJ-DPS50、DJ-DP50H
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。
適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
5口充電スタンド アルインコ5口充電スタンドアルインコ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド2個連結して10台まで充電も可能EBP-179単体でも充電可能
対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ツイン充電器セット(DJ-PX11対応) アルインコツイン充電器セット(DJ-PX11対応)アルインコ
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
小型のACアダプターが付属、1台のスタンドで2台までのラペルトーク3を充電できます。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を2台同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。・EDC-345Aに連結機能はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102Rアルインコ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
シングル連結充電スタンド アルインコシングル連結充電スタンドアルインコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。
対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
12連充電スタンド アルインコ12連充電スタンドアルインコ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多12台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31
10連充電スタンド アルインコ10連充電スタンドアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMAセット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコリチウムイオンバッテリーパック EBP-78アルインコ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ連結充電専用ACアダプター EDC-287アルインコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
ACアダプター EDC-139 アルインコACアダプター EDC-139アルインコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様充電用適合機種EDC-182、EDC-181A、EDC-184A、EDC-185A、EDC-186A
5連充電スタンド アルインコ5連充電スタンドアルインコ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
連結用ツイン充電スタンド アルインコ連結用ツイン充電スタンドアルインコ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
最多5台まで連結して、同時に10台まで充電可能。 バッテリーだけの充電も可能です。 リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5980適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31材質ABS樹脂質量(g)220
連結用2連充電スタンド アルインコ連結用2連充電スタンドアルインコ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
10充電スタンド(DJ-PX11対応) アルインコ10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
5連充電スタンド アルインコ5連充電スタンドアルインコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
対応機種EDC-296、EDC-308R
連結用ACアダプター アルインコ連結用ACアダプターアルインコ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
EDC-155Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M12
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
EDC-156(連結用アダプター)を使用し、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
対応機種DJ-P24L/S、DJ-P240L/S、DJ-R200DL/S、DJ-P300、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-M1、DJ-M11
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
適合機種DJ-DP10
シングル充電器スタンド アルインコシングル充電器スタンドアルインコ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122アルインコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー・充電器 トランシーバー