ニッケル水素バッテリー 1900mAhアルインコ(2件のレビュー)当日出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900
ツイン急速充電器セットアルインコ当日出荷
トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
ツイン充電器アルインコ当日出荷
トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
充電用ACアダプターアルインコ当日出荷
適合EDC158R/167R/179Rトラスコ品番336-5492質量(g)350対応機種DJPA20、DJPA27、DJ-PX5
バッテリーパック EBP-80アルインコ当日出荷
継ぎ足し充電ができるリチウムイオンバッテリーパック
定格電圧(V)3.7対応機種DJ-CH20-27、DJ-CH201-271シリーズ充電時間(時間)3(スタンドEDC-182+ACアダプターEDC-139)バッテリー容量(mAh)980通話時間CH20系/約30時間、CH201系/約34時間
シングル急速充電器セット EDC-131Aアルインコ当日出荷
EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。
充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
シングル急速充電器アルインコ当日出荷
EBP-70を約2.5時間でフル充電する急速タイプの充電器セットです
対応機種DJ-PB20B/R/Y/W、DJ-PB27、DJ-PA20B/R/Y/K/G/S、DJ-PA27
連結ツイン充電スタンドアルインコ当日出荷
トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
連結用ACアダプターアルインコ当日出荷
EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
シングル充電器セットアルインコ当日出荷
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
連結ツイン充電スタンドアルインコ当日出荷
EDC-162と組み合わせることで、最多5台まで連結充電、トランシーバー本体を最多10台まで同時充電可能。
トラスコ品番363-0552対応機種DJP22、DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
シングル充電器セットアルインコ当日出荷
バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。
適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
ツイン充電器セットアルインコ当日出荷
最多5台まで連結して、トランシーバー10台までの同時充電可能。
バッテリーだけの充電も可能です。
リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5971適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31材質ABS樹脂質量(g)300
シングル連結充電スタンド EDC-299Rアルインコ当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。
付属品のUSB充電器とケーブルでシングル充電スタンドとして、または2個連結してツインチャージャーとして使えます。
連結用ケーブルが付属します。
ツイン充電器アルインコ当日出荷
一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L質量(g)350トラスコ品番363-0544
10連充電スタンドアルインコ当日出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多10台を同時に充電可能。
シングル充電器セットアルインコ当日出荷
約2時間で満充電する急速充電器 継ぎ足し充電も可能 EDC-295R(連結充電用スタンド)を3台まで連結可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMAセット内容EDC-300(USBアダプター)、EDS-37(充電ケーブル)
連結用2連充電スタンドアルインコ当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。
連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
シングル充電器スタンドアルインコ当日出荷
EDC-311Aに最多3台まで連結して充電出来ます。
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
連結用ツイン充電スタンドアルインコ当日出荷
最多5台まで連結して、同時に10台まで充電可能。
バッテリーだけの充電も可能です。
リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5980適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31材質ABS樹脂質量(g)220
ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122アルインコ当日出荷
6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。
コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。
充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102Rアルインコ当日出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
充電スタンド EDC-182アルインコ当日出荷
仕様アダプター適合機種DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S
シングル充電器セットアルインコ当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
リチウムイオンバッテリーパックアルインコ当日出荷
繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番385-3772適合機種DJP45バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
ツイン急速チャージャーアルインコ当日出荷
同時に2個のバッテリーを2時間で充電
適合(本体)DJ-PA20/PA27DJ-P20/P27/P80/P90/PB20(電池パック)EBP-25N
DJPHM20用標準付属バッテリーアルインコ当日出荷
トラスコ品番256-2122適合機種DJPHM20長さ(mm)アンテナ:0幅(mm)50色黒高さ(mm)35奥行(mm)84
ツイン充電器セット(DJ-PX11対応)アルインコ3日以内出荷
小型のACアダプターが付属、1台のスタンドで2台までのラペルトーク3を充電できます。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を2台同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。・EDC-345Aに連結機能はありません。
5口充電スタンドアルインコ3日以内出荷
EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド2個連結して10台まで充電も可能EBP-179単体でも充電可能
対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
シングル連結充電スタンドアルインコ3日以内出荷
EDC-300Kと組み合わせて使用することで、最多4台を同時に充電可能。
対応機種DLS-01、EMS-87B、EME-87BNC
10充電スタンド(DJ-PX11対応)アルインコ3日以内出荷
1つのスタンドで10台までのラペルトークが充電できます。別売の連結充電用ACアダプター、EDC-162と組み合わせて使います。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を10台まで、同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
オプション トランシーバー の新着商品
ページ: 1/ 3
ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)税込¥1,077¥979