絞り込み
ブランド
  • SHURE
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(76)
  • アルインコ(68)
  • TOA(52)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(52)
  • エフ・アール・シー(25)
  • KENWOOD(24)
  • スタンダード(21)
  • ウェッジ(15)
  • モトローラ(14)
  • エスコ(9)
  • FIRSTCOM(9)
  • 谷沢製作所(7)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • アンドーインターナショナル(4)
  • SONY(3)
  • スタッフ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽器用マイク SHURE楽器用マイクSHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウトハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313)幅(mm)32高さ(mm)157質量(g)284形式Dynamic奥行(mm)32周波数(Hz)40周波数(kHz)15感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa周波数特性40 Hz~15 KHzコネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)310
楽器用ミニチュアマイクロホン SHURE楽器用ミニチュアマイクロホンSHURE
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承
用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。仕様交換式カプセル:yes質量(g)65形式Condenser周波数(Hz)20ケーブル長(m)7.6周波数(kHz)20感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ)コネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150雑音指数(dB)31
無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン SHURE無指向性コンデンサーラベリアマイクロホンSHURE
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。
付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー