絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ICOM(アイコム)(76)
  • アルインコ(68)
  • TOA(52)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(52)
  • エフ・アール・シー(25)
  • KENWOOD(24)
  • スタンダード(21)
  • ウェッジ(15)
  • モトローラ(14)
  • FIRSTCOM(9)
  • 谷沢製作所(7)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • アンドーインターナショナル(4)
  • SONY(3)
  • SHURE(3)
  • スタッフ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型防水片耳イヤホン エスコ超小型防水片耳イヤホンエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
咽喉マイクロホン エスコ咽喉マイクロホンエスコ
1,948税込2,143特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,970税込10,967
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
18,000税込19,800
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
ヘッドセットマイクロホン エスコヘッドセットマイクロホンエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
(EA790AF-22用)イヤホン エスコ(EA790AF-22用)イヤホンエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
仕様耳掛型イヤホンエスコ品番EA790AF-22Aコード長さ(m)1端子Φ3.5mmモノラルプラグ
[EA790AF-21用] マイク エスコ[EA790AF-21用] マイクエスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
(EA790AF-21用)マイク エスコ(EA790AF-21用)マイクエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー