安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
418件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ストレートコードタイプインイヤーオープン型
トラスコ品番563-0375適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(ストレートコードタイプ)
イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より対線コードタイプインイヤーオープン型
トラスコ品番563-0377適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ)
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より対線コードタイプ耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番563-0374適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(より対線コードタイプ)
イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より対線コードタイプ耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番563-0381適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(より対線コードタイプ)
ワイヤレスマイクミキサー TOAワイヤレスマイクミキサーTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したデジタルワイヤレスマイクミキサーです。4系統の入力を持ち、有線マイク、ポータブル演奏機器、PC等の音声をミキシングして送信することができます。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。
仕様【定格空中線電力】1mW(送信出力:L)/6mW(送信出力:H)、【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】110dBSPL(音量ボリューム最大時)/120dBSPL(音量ボリューム7目盛時)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【録音出力】0dB(※1)1kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル)、【入力等価雑音】43dBSPL以下(Aカーブ使用)付属品ACアダプター×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、入力表示シール×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、収納袋×1材質上ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、下ケース:ABS樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)、本体マイク:ポリアセタール樹脂グレー(マンセルN6.0近似色)質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz):ACアダプター(付属)使用(DC4.5V)/DC3V:単3形アルカリ乾電池(LR6)2本使用2電源方式表示電源/電池残量表示、入力ピーク表示、本体マイクON/OFF表示、音量ダウン表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×69×168(マイク収納時、突起部含む)入力マイク:-54dB(※1)2kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)(入力1~4)、ライン:-16dB(※1)10kΩ不平衡Φ3.5ミニジャック(3P:ステレオ)(L+Rモノラル、入力3、4切換)、本体マイク(切換式):-46dB(※1)600Ω不平衡Φ3.5ミニジャック(2P)(入力1切換)※定格入力レベルは音量ボリューム最大、入力音圧94dBSPLとなる入力レベル機能折りたたみ収納式本体マイク(入力1外部マイク接続時は使用不可)、本体マイクON/OFFスイッチ(本体マイクに対し有効)、音量ダウンスイッチ:減衰量20dB(入力3/入力4に対し有効)周波数特性マイク:150Hz~12kHz、ライン:80Hz~12kHzマイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサー型消費電流(mA)170(ACアダプター/電池使用時)電波到達距離(m)約60:1mW(送信出力:L)※条件の良い屋外にて/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(送信出力:H時)常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ヘッドセットマイク TOAヘッドセットマイクTOA
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。
仕様【最大入力音圧】120dBSPL付属品マイクケーブルクリップ×1適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ)質量(g)50(コード含む)形式エレクトレットコンデンサー型電源ハンズフリー拡声器本体から供給コード長さ(m)1.3感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz)出力インピーダンス(Ω)600(1kHz)端子Φ3.5ミニプラグ指向性単一指向性
グースネックコンデンサマイク TOAグースネックコンデンサマイクTOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品ウインドスクリーン×1材質本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)135形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性60Hz~20kHz寸法(Φ×mm)12×420指向性単一指向性(カーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)適合スタンド卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)
埋込型コンデンサーマイク TOA埋込型コンデンサーマイクTOA
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
本体直径がわずか28 mmの、収音用途に最適な無指向性コンデンサーマイクです。天井・壁面や卓上に目立たずに設置でき、非常にクリアで高音質な収音が可能です。
付属品防振ゴム×2、ナット(M20)×1材質本体:鉄白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装、ヘッド:亜鉛めっき鋼線白(マンセルN9.5近似色)半艶塗装寸法(mm)Φ28×68質量(g)85形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】XLR-3-12相当品感度【定格レベル】-36dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性30Hz~20kHz指向性無指向性インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ラベリア型コンデンサーマイク TOAラベリア型コンデンサーマイクTOA
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
小型・軽量で衣服に装着して使用できる単一指向性(ハイパーカーディオイド)のコンデンサーマイクです。胸元に取り付けた状態に最適化した音響特性により、高品位な収音が可能です。
付属品ウインドスクリーン×1、クリップホルダー×1材質本体:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)100形式コンデンサーマイク使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC9~52(ファンタム)出力【コネクタ】平衡型ホーンプラグコード長さ(m)5感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~15kHz寸法(Φ×mm)8.9×28.6(出力コード部除く)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)インピーダンス(Ω)120(平衡型)
ストレートホーン TOAストレートホーンTOA
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバユニット1個取付用ストレ-トホ-ンです。
付属品組立用ステンレスボルト×一式、パッキン×一式適合【ドライバーユニット】TU-730A、TU-730AM、TU-750、TU-750M、TU-760材質ホーン:アルミアイボリー(マンセル10YR7.5/1.5近似色)寸法(mm)Φ770×2130(D)質量(kg)11ねじJISC55041種(インチねじ)(結合部)周波数特性150Hz~6kHz(TU-730A/TU-730AM/TU-750/TU-750M使用)、150Hz~8kHz(TU-760使用)音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(適合ドライバーユニット使用)
モノラルミニプラグ付きイヤホン アルインコモノラルミニプラグ付きイヤホンアルインコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)0.1 (最大0.2)電線長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V動作温度範囲(℃)-25~+50イヤホン形状インナーイヤー型
マイクロホンミキサー ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンミキサーユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)消費電力(mA)84定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46質量(kg)約3.0
ガイドシステム用 高指向性マイク アルインコガイドシステム用 高指向性マイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
対応機種XEAL30D/3D
IP67 防水スピーカーマイク アルインコIP67 防水スピーカーマイクアルインコ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
EMS-514はハンディ機用の回転式ベルトクリップが付属します。 PTTホールド、コールバック(イヤホンジャック使用時も含む)、VOXは使えません。 IP67相当の対塵防浸ですが、ねじ込み式イヤホンEME-60(3,300円)使用時は防水にはなりません。
適合機種EMS-500/501 : DR-DPM60、DR-BU60D、EMS-514 : DJ-DPS70/BU70D他、1軸4極ねじ込み式プラグを採用するメーカー製ハンディ・トランシーバー全般エレメント種類マイク:無指向性エレクトレットコンデンサーマイクコード長さ(cm)約50(内 カール部分は閉じた状態で約25、直径約2)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)最大67.5×86×27.8(クリップ含まず)スピーカー部インピーダンス(Ω)8±15% at 1000Hz / 1V直径(Φmm)約50(スピーカー)周波数レンジ225~20000Hz(SPL -10dB)材質ベルトクリップ:樹脂(360°回転式)仕様スピーカー耐圧:2.0 W (Max 2.5W)アズワン品番64-4280-07
ワイヤレススピーカーマイク エスコワイヤレススピーカーマイクエスコ
18,000税込19,800
1箱
翌日出荷
EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2アズワン品番65-2220-32
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション タイピンマイク モトローラSTANDARDオプション タイピンマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラSTANDARDオプション イヤピースマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤピースマイク
防水型スピーカーマイク スタンダード防水型スピーカーマイクスタンダード
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハンドマイク
ヘッドセットマイクロホン エスコヘッドセットマイクロホンエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
付属品交換用イヤーパッド2個質量(g)68コード長さ(m)1.8対応OSWindows10・8.1・8・7、Vista・XP周波数帯域(Hz)20~20000(マイクロホン:10~10000)
説話型イヤホンマイク Ronkジャパン説話型イヤホンマイクRonkジャパン
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用の説話型イヤホンマイクです。スイッチを押している間は通話が可能なPTTスイッチ付です。PTTスイッチにロック機能があり、ロックするとハンズフリーで通話が可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-83ケーブル長(cm)100
PK310D用イヤホンマイク SSM-57A YAESU(旧スタンダードホライゾン)PK310D用イヤホンマイク SSM-57AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
PK310D用イヤホンマイク
イヤフォンジャック3.5Φのイヤホンジャック付
乾電池ケース スタンダード乾電池ケーススタンダード(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
変換アダプター EDS-16 アルインコ変換アダプター EDS-16アルインコ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
従来の2ピン式イヤホン・マイク系アクセサリーを使用するときに必要です。 防水性は無くなります。 DJ-P45ではEDH-33シガーケーブルとEDC-122ACアダプターを併用して、AC電源で運用できる外部DCジャックとしても使えます。
対応機種イヤホン・マイクジャックと外部電源端子に対応:DJ-P45、イヤホン・マイクジャックの変換のみ対応(外部電源端子は使えません):DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-FU50A
ヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45A アルインコヘッドセット(ねじ止めタイプ) EME-45Aアルインコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いたヘッドセット 同時通話対応 送信状態をロックするには無線機側のPTTホールド機能をONに設定してください。
対応機種DJ-P45/DJ-BS10/DJ-DP10/DJ-DPS50/DJ-DP50H/DJ-BU50ADなど
咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39A アルインコ咽喉イヤホンマイク(2ピンタイプ) EME-39Aアルインコ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。 マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。 PTTロックはありません。無線機のPTTホールド機能をお使いください。 マイク部分は防水ではありません。雨や汗がコードを伝ってマイクユニットや無線機のジャックに浸入しないよう、ご留意ください。
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31
エフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CN エフ・アール・シーエフ・アール・シー FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用急速充電器 FBC-4CNエフ・アール・シー
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
防水型スピーカーマイクロフォン HM-172 ICOM(アイコム)防水型スピーカーマイクロフォン HM-172ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
防水仕様防水
PMMN4022用D型イヤホン モトローラPMMN4022用D型イヤホンモトローラ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
イヤーハングマイクロホン エフ・アール・シーイヤーハングマイクロホンエフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンズフリー(VOX)対応。 同時通話対応。
(EA790AF-22用)イヤホン エスコ(EA790AF-22用)イヤホンエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
仕様耳掛型イヤホンエスコ品番EA790AF-22Aコード長さ(m)1端子Φ3.5mmモノラルプラグ
[EA790AF-21用] マイク エスコ[EA790AF-21用] マイクエスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
仕様タイピン型マイクエスコ品番EA790AF-21Bコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmモノラルミニプラグ
(EA790AF-21用)マイク エスコ(EA790AF-21用)マイクエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイクエスコ品番EA790AF-21Aコード長さ(cm)85端子Φ3.5mmステレオプラグ
イヤホン 5個入 TOAイヤホン 5個入TOA
18,980税込20,878
1箱(5個)
3日以内出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。 5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
卓上型マイク リモート機能付 TOA卓上型マイク リモート機能付TOA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン質量(g)440(出力コード部除く)使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡型)接点容量DC30V/500mA以下使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
耳かけ型受信機 キングジム耳かけ型受信機キングジム
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-8840-25
VOXマイク付きショートコードイヤホン モトローラVOXマイク付きショートコードイヤホンモトローラ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
無指向性タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)無指向性タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。
仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番510-0089質量(g)34

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー