安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
418件中 401418
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接話タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)接話タイピン型マイクロホンICOM(アイコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様IC-4800用接話タイピン型マイクロホントラスコ品番510-0097質量(g)45
イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
2ピンストレイトコネクターのタイピン型マイクです。
仕様イヤホン(EH-15)付トラスコ品番510-0101適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)62
防滴ハンド型ダイナミックマイク TOA防滴ハンド型ダイナミックマイクTOA
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
明瞭性に優れたスピーチ用マイクロホンです。
トラスコ品番722-3641質量(g)170
卓上型アンプ60W5局 TOA卓上型アンプ60W5局TOA
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
仕様ラジオ付トラスコ品番722-4001質量(kg)7.4定格出力(W)60
卓上型アンプ30W5局 TOA卓上型アンプ30W5局TOA
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)30
車載用ホーンスピーカー30W TOA車載用ホーンスピーカー30WTOA
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3901質量(kg)3.4定格入力(W)30
移動用PAスピーカースタンドセット TOA移動用PAスピーカースタンドセットTOA
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
アルミ製の軽量・頑丈なスピーカスタンドです。
トラスコ品番722-3757質量(kg)14.7高さ調整範囲(mm)1350~2000
ワイヤレスミキサー TOAワイヤレスミキサーTOA
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4125セット内容単三乾電池1本(ワイヤレスマイク)材質ABS樹脂質量(g)540電源AC100V及び単3×2本
レクチャーアンプ30W TOAレクチャーアンプ30WTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
アンプ、スピーカ及びテーブルマイクが組込みされた一体型音響設備です。 定格入力30Wの2ウェイスピーカを採用。
トラスコ品番722-3790質量(kg)37
アコーステックチューブイヤホン KENWOODアコーステックチューブイヤホンKENWOOD
3,898税込4,288
1個
当日出荷
イヤホン形状カナル式トラスコ品番446-0723質量(g)10ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
スピーカーマイク(スプリングプラグ) アルインコスピーカーマイク(スプリングプラグ)アルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
用途本体を触ることなく通信が行えますトラスコ品番404-6013適合機種DJDPS50、DJDP50H材質ABS樹脂質量(g)120
ポータブルダイバーシティーチューナー SONYポータブルダイバーシティーチューナーSONY
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
2波受信ができるポータブルタイプのワイヤレスチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合
ポータブルダイバーシティーチューナー SONYポータブルダイバーシティーチューナーSONY
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●電波法:適合
B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ SONYB帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージSONY
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ハンドヘルドマイクロホンUTX-M40とポータブルダイバーシティーチューナーURX-P40のセット・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能
仕様●電波法:適合
ポータブル音響システム AverInformationポータブル音響システムAverInformation
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。
仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
ストレートホーンA筒 TOAストレートホーンA筒TOA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ストレートホーンBC筒 TOAストレートホーンBC筒TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
イヤホンキット Panasonic(パナソニック)イヤホンキットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱
5日以内出荷
適合機種WX-CT200

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー