安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
418件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)
タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション FIRSTCOMタイピン型イヤホンマイク FB-26用オプションFIRSTCOM
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
コード長さ(mm)460イヤホン形状耳あてフックタイプ
イヤホンマイク FB-26IP エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IPエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイクエフ・アール・シー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
遮音性に優れ、脱落しにくいカナルタイプスマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 カナル型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状カナル型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10
スピーカーマイクロホン KENWOODスピーカーマイクロホンKENWOOD
6,798税込7,478
1個
当日出荷
スピーカーマイクロホン ライトユース Φ2.5イヤホンジャック付き
用途KENWOOD純正オプション
イヤーピースマイク スタンダードイヤーピースマイクスタンダード
4,198税込4,618
1個
当日出荷
イヤピースマイク MH-89A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)キャリングケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
付属品肩掛けストラップ
標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準アンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
咽喉マイク&イヤホン スタンダード咽喉マイク&イヤホンスタンダード
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状耳かけ型適合機種スタンード製業務用無線機 VX-581、VX-582、VXD30、VXD20、VXD450U八重洲無線製 業務用トランシーバー SR730、SR740、SR510、SR810UA
防浸型スピーカーマイク スタンダード防浸型スピーカーマイクスタンダード(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
イヤーパット型スピーカー (HS‐92用) ICOM(アイコム)イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)ICOM(アイコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用トラスコ品番509-9820質量(g)50ジャック径(Φmm)2.5
車載用ホーンスピーカー5W TOA車載用ホーンスピーカー5WTOA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3854質量(kg)1定格入力(W)5
ワイドホーンスピーカー15W TOAワイドホーンスピーカー15WTOA
28,980税込31,878
1個
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
ホーンスピーカー10Wトランス付き TOAホーンスピーカー10Wトランス付きTOA
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
スピーカーマイク スタンダードスピーカーマイクスタンダード
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番730-9040
イヤーフックタイプイヤホン KENWOODイヤーフックタイプイヤホンKENWOOD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
快適な装着感の耳掛けタイプのイヤホンです。
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番446-0715質量(g)10対応機種UBZタイプ全機種ケーブル長(cm)55
IC-4300用小型スピーカーマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型スピーカーマイクICOM(アイコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0051適合機種IC-4300質量(g)150アズワン品番64-9538-70
IC-4300用イヤホン、ブラック、1m ICOM(アイコム)IC-4300用イヤホン、ブラック、1mICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番401-0132適合機種IC-4300質量(g)13
トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイク ICOM(アイコム)トランシーバー用防水コネクタ付タイピン型マイクICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番297-9802質量(g)52対応機種IC-4855
タイピン型マイクロホン TOAタイピン型マイクロホンTOA
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様トーンスケルチ2チャンネル切替(14.85Hz、14.75Hz)、感度2段階切替トラスコ品番453-7777質量(kg)0.02電源充電式(単3電池1本でも使用可能)(電池別売)対応機種WM-1100通信距離30~50m
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型) スタッフ920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)スタッフ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用ICOM(アイコム)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4300/IC-4300LIC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350LIC-4400 / IC-4400L/IP110H
楽器用マイク SHURE楽器用マイクSHURE
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウトハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313)幅(mm)32高さ(mm)157質量(g)284形式Dynamic奥行(mm)32周波数(Hz)40周波数(kHz)15感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa周波数特性40 Hz~15 KHzコネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)310
スピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODスピーカーマイクロホン KMC-72 ケンウッド TPZ-D503/TPZ-D201等用 KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約50cm防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC アルインコBluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNCアルインコ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 音声出力3Wの大音量 無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
カナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート) アルインコカナル型ツイストコードイヤホン(1軸ストレート)アルインコ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
カナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ) アルインコカナル型ツイストコードイヤホン(ねじ込みプラグ)アルインコ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ねじ込みタイプは屋外や水回り、粉塵が多い場所にお勧めします。プラグを正しく締めていれば異物浸入のリスクは減りますが、イヤホン部分は防水ではなく、スポンジやイヤピースなどが濡れると故障しやすくなります。プラグに水分や汚れがあれば、抜き挿しする前にきれいに拭いてください。
ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ) アルインコ耳掛け型ツイストコードイヤホン(ストレートプラグ)アルインコ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ストレートタイプは雨や水回りのしぶきがひんぱんにかからない屋内で、シフトでインカムの使用者の入れ替わりが多いときに、自分専用のイヤホンに簡単に挿しかえて使えます。屋外や水回りではこのときに異物が浸入しやすく、メーカー保証の対象外となりますのでご注意ください。
ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-204 スピーカーマイク(DU6505B/D6005/DPR100用) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
IP54防塵防滴性能Φ36mmスピーカーを搭載エマージェンシーボタンを装備
質量(g)約190コネクタ形状8ピンモジュラープラグケーブル長(mm)870(カールした最短状態)防水性IP54
イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より対線コードタイプインイヤーフィット型
トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ストレートコードタイプ耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番563-0378適合機種SRFD10品名イヤピース 耳かけ付き大型オープンエアー型(ストレートコードタイプ)
イヤホンマイク FB-26IM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
タイピンマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
イヤホンジャック付 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク ハンド型 TOAワイヤレスマイク ハンド型TOA
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs付属品マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1材質ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)335(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~15kHz使用電池単3形乾電池R6PU(1個)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて)送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E定格電力(mW)【定格空中線】2(L)/6(H)
ダイナミックマイク TOAダイナミックマイクTOA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フレキシブルコンセント型の単一指向性ダイナミックマイクです。 卓上スタンドST-73A(別売)と合わせて使用します。
付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装質量(g)465形式ム-ビングコイルマイクロホン出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可
Bluetooth対応 イヤホンマイク アルインコBluetooth対応 イヤホンマイクアルインコ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。
付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り) ICOM(アイコム)サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)ICOM(アイコム)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクターイヤフォンジャックΦ2.5mm 3極ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
超小型防水片耳イヤホン エスコ超小型防水片耳イヤホンエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー