安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
418件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
L型Φ3.5mmプラグ回転式クリップ
仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
ブームマイクイヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)ブームマイクイヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ブームマイクイヤホン
タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース 耳かけ付オープンエアー型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーフィット型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレー YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク用イヤピース インイヤーオープン型/グレーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピースストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
グレー
タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型 YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型) インイヤーオープン型YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
スピーカーフォンユニット VE-SP1 ICOM(アイコム)スピーカーフォンユニット VE-SP1ICOM(アイコム)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
インターコム型ヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)インターコム型ヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
SRFD1 本体に直接装着するタイプ親機など、常時同時通話で運用する場合に便利です※通話ボタン/CUEボタンはありません。SRFD1本体のボタンを使用します。
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付大型オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプ耳かけ付大型オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース 耳かけ付オープンエアー型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプ耳かけ付オープンエアー型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
カールコードタイプカールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途店舗、クリニックなどグレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤーピース インイヤーオープン型(より対線コードタイプ/グレー)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
より対線タイプ耐久性すぐれたケーブルイヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)
用途建設関係、工場などグレータイプインイヤーオープン型ケーブル長(cm)約65
SP-40 カナル型イヤホン ICOM(アイコム)SP-40 カナル型イヤホンICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15インピーダンス180Ωケーブル長(mm)1000イヤホン形状インナーイヤープラグ径(Φmm)ストレート :3.5
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク ICOM(アイコム)SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイクICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイクマイク出力調整用ボリューム付き操作しやすい大型スイッチを採用
対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
フレキシブルスタンドマイク EMS-924 アルインコフレキシブルスタンドマイク EMS-924アルインコ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 送信状態を続けるPTTロック付き 送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 底部分は、脱着しやすいマグネット基台 ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャン アルインコインカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク ノイキャンアルインコ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 音声出力3Wの大音量 1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 インカムアプリ専用スピーカーマイク スマートフォンとBluetooth接続して使用します エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます ノイズキャンセル搭載でクリアな音質 無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
インカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87W アルインコインカムアプリ用Bluetoothスピーカーマイク EMS-87Wアルインコ
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
IP67相当の防塵・防水性能と耐久性が優れたスピーカーマイク 音声出力3Wの大音量 1軸4極のねじ込み式イヤホンジャックを採用、別売の防水イヤホンも使用可能 インカムアプリ専用スピーカーマイク スマートフォンとBluetooth接続して使用します エアーインカム以外のスマートフォンアプリとの接続と動作は一切保証いたしかねます 無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話不良などの不具合が出ることがあります。取扱説明書の注意書きを良くお読みの上、正しくお使いください。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合
アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-215 スピーカーマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
UP/DOWN/POWERキースイッチを装備TX/Bluetooth(BC-218)接続状態確認用LEDを装備
質量(g)約200備考BC-218と接続して使用コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)890(カールした最短状態)
アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
無線機本体装着時IPX8の防水性能
コネクタ形状4ピン防水コネクターケーブル長(mm)335(カールした最短状態)防水性IPX8(本体装着時)
アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
アイコム HM-223 防水スピーカーマイク  IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-223 防水スピーカーマイク IC-DV6010S用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機の防塵防滴スピーカーマイク36Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約215コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時)
アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-224 スピーカーマイクロホン ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
車載型業務無線機のコマンドマイク28Φのスピーカーを内蔵
質量(g)約200コネクタ形状モジュラーケーブル長(mm)860(カールした最短状態)防水性IP54(本体装着時 )
アイコム HM-230 スピーカーマイク  IP500M用 ICOM  トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-230 スピーカーマイク IP500M用 ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
テンキーで相手局指定や呼び出しが可能テンキーでメッセージの編集が可能防塵防噴流(IP55)
質量(g)約250コネクタ形状モジュラータイプケーブル長(mm)約850(カールした最短状態)防水性IP55(本体装着時)
アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 防水スピーカーマイクロホン HM-222H ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204コネクタ形状14ピン スプリング式ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)防水性IP68(本体装着時)
マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンスタンドユニペックス(UNI-PEX)
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,970税込10,967
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
イヤホンマイク【ケンウッド対応】 ANDOイヤホンマイク【ケンウッド対応】ANDO
1,998税込2,198
1台ほか
6日以内出荷
倉庫作業や店舗接客などビジネスユースにぴったりの騒がしいところでも受信音が聞き取りやすいイヤホンマイクです。遮音性が高く小さな音も聞き取りやすいカナル型イヤホン。イヤーパッドは大小2種類付属しています。イヤホン部とマイク部が分離可能なので、破損した部分だけで交換も可能です。※ケンウッド製対応
仕様3.5mm+2.5mm 3極/2本出しプラグ付属品イヤーパッド、コードクリップ材質ABS樹脂質量(g)28コード長さ(mm)マイク:800、イヤホン34.5プラグ(mm)3.5
電流検知センサー イマオコーポレーション電流検知センサーイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番214-1017
床革手袋(外ヌイトク) アトム床革手袋(外ヌイトク)アトム
599税込659
1双ほか
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な牛床革を使用しています。外縫いなので、手に縫い目が当たらず、使用感が良いです。
用途配線工事溶接業建設自動車工業造船業鉄鋼業土木などトラスコ品番857-1528材質牛床革サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル簡易無線登録局 アルインコデジタル簡易無線登録局アルインコ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。安心の2年間保証です。2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。3時間の充電で11時間運用可能です。IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。
用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリックノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカーシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
トランシーバー エスコトランシーバーエスコ
15,800税込17,380
1台(1個)
翌日出荷
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック質量(g)約144(EA790AF-113装着時)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)連続使用時間アルカリ乾電池約80時間機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など通信方式交互通話/中継通話周波数範囲(MHz)400帯送信電力(mW)出力:10通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500mスピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時)サイズ(mm)55.5×29.1×105(H)消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
マイク風防 FG0898 アルインコマイク風防 FG0898アルインコ
799税込879
1個
3日以内出荷
EME-914MAのスペアパーツです。
適合機種EME-914MARoHS指令(10物質対応)対応
DJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01 アルインコDJ-P113R/114R 専用フットPTTスイッチ EFT-01アルインコ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
対応中継器を基地局トランシーバーとして使用するときに、ハンズフリーで運用できる屋内用PTT用フットスイッチです。
ケーブル長(m)約3対応機種左記の中継器で、製造番号がT1から始まる製品:DJ-P113R・DJ-P114RRoHS指令(10物質対応)対応
業務仕様タイピン型マイク アルインコ業務仕様タイピン型マイクアルインコ
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷
DJ-TX80専用マイクです。マイクの裏に回転式のマイククリップがついています。
適合機種DJ-TX80RoHS指令(10物質対応)対応

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー