安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
417件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
FTH-314用アクセサリ バーテックススタンダードFTH-314用アクセサリバーテックススタンダード
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番656-6203品名キャリングケース
EME21・32・39・41・43A用耳掛け3本セット アルインコEME21・32・39・41・43A用耳掛け3本セットアルインコ
569税込626
1個
3日以内出荷
無線機器用アクセサリーです。
用途スペアパーツトラスコ品番414-2929適合機種(A)EME21/32/39/41/43、(L)FTH-314、FTH-314、FTH-214材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリアマチュア無線用同軸スイッチダイワインダストリ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
付属品ビスポート2接点最大許容動力(kW)1.5
タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478適合機種SRFD1品名イヤホン付タイピンマイクRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
マグネットマイクオプション ICOM(アイコム)マグネットマイクオプションICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用トラスコ品番208-3945適合機種IC-MS4880幅(mm)80品名マグネット基台付アンテナ奥行(mm)800アンテナサイズ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ネックストラップ アルインコネックストラップアルインコ
899税込989
1個
4日以内出荷
適合機種DJ-RX3、DJ-RX31RoHS指令(10物質対応)対応
電池蓋ストッパー アルインコ電池蓋ストッパーアルインコ
149税込164
1個
7日以内出荷
適合機種DJ-PX3、DJ-RX3、DJ-PX31(B/S)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトクリップ ICOM(アイコム)ベルトクリップICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
アリゲータベルトクリップ アルインコアリゲータベルトクリップアルインコ
689税込758
1個
当日出荷
適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
ショルダーベルトクリップ アルインコショルダーベルトクリップアルインコ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
ステンレスベルトクリップ アルインコステンレスベルトクリップアルインコ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
デジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナ アルインコデジタル簡易無線登録局用 ミドルアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DPS50/50B、DJ-DP50/50Hの標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)100
DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコDJ-DP10用ショートアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)45
DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコDJ-DP10用ロングアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)220
シガー DC/DCコンバーター アルインコシガー DC/DCコンバーターアルインコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114R アルインコ特定小電力無線レピーター(中継器) DJ-P114Rアルインコ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)特定小電力無線421/422/440チャンネル数中継用27ch、通話用20ch電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)音声出力3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)通信方式中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信定格電圧(V)DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)消費電流(mA)送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28動作温度範囲(℃)-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)寸法(幅W×高さH)(mm)200×94.5厚さ(mm)50.4ケーブル長(m)約1.8質量(g)本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34適合機種DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラSTANDARDオプション ベルトクリップモトローラ
699税込769
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途ベルトクリップ
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510Dバーテックススタンダード
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
回転式ベルトクリップ アルインコ回転式ベルトクリップアルインコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
1回転で簡単着脱、アンテナが体に接触しないので通話距離が延びます。
適合機種DJ-PV1D
ショルダーベルト KENWOODショルダーベルトKENWOOD
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ベルトクリップ EBC-43 アルインコベルトクリップ EBC-43アルインコ
699税込769
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。 DJ-M10の標準付属品はループ式のEBC-50ですが、このクリップも使えます。
対応機種DJ-R200Dシリーズ、DJ-P300
ベルトクリップ EBC-27 アルインコベルトクリップ EBC-27アルインコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
ベルトクリップ EBC-21 アルインコベルトクリップ EBC-21アルインコ
339税込373
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-R100D/DJ-P23/P24/P25/P35D、DJ-S12/S42
NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプション エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M用オプションエフ・アール・シー
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
DJDPS70用充電スタンド アルインコDJDPS70用充電スタンドアルインコ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様DJDPS70用充電スタンドトラスコ品番859-1056適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
スイッチケーブル TOAスイッチケーブルTOA
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。 本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
DJ-PA20用ベルトクリップ アルインコDJ-PA20用ベルトクリップアルインコ
349税込384
1個
4日以内出荷
FW-SS02 シグナルスイッチ2 イマオコーポレーションFW-SS02 シグナルスイッチ2イマオコーポレーション
43,560税込47,916
1個
4日以内出荷
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーションシグナルポータブル受信機イマオコーポレーション
75,980税込83,578
1個
当日出荷
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
ネックストラップ KENWOODネックストラップKENWOOD(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10トラスコ品番543-0674
連結レピーター用接続ケーブル ICOM(アイコム)連結レピーター用接続ケーブルICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
中継器動作時の連結ケーブルです。 中継器動作をしているIC-4188Dを連結し、コンクリートの壁など電波を通しにくいところは、当製品(有線ケーブル)で通過させます。
用途連結レピータ用接続ケーブルトラスコ品番510-0534適合機種IC-4188D質量(g)25
メガホン用壁掛け金具 TOAメガホン用壁掛け金具TOA
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メガホンER1103およびER1106シリーズ用壁掛収納用専用金具です。
トラスコ品番722-3919RoHS指令(10物質対応)対応
チューナーユニット(増設用) ダイバシティ TOAチューナーユニット(増設用) ダイバシティTOA(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
持ち運びができ、簡単操作です。 800MHZ帯周波数です。
用途朝礼・会議用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番722-4133質量(g)130
ウインドスクリーン TOAウインドスクリーンTOA
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ヘッドセットマイクの交換用ウインドスクリーンです。
仕様TOAウインドスクリーントラスコ品番722-4117質量(g)50
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930112120 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ジャックキャップ 8930112120ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム アンテナ FA-S27U-1 3310003151 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?UH35MFT/UH37MFT用 アンテナ 3310002960 ICOM(アイコム)ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 IC?UH35MFT/UH37MFT用 アンテナ 3310002960ICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
360~380MHz帯、アンテナ長20.4cmです。
アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 用 ボリュームツマミ 8610014380 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション