安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
414件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーオープン型(伸縮するカールコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
伸縮するカールコードタイプ インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0438適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース 耳かけ付きオープンエアー型(伸縮するカールコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
伸縮するカールコードタイプ 耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0433適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するカールコードタイプ)
チューブ式アダプター アルインコチューブ式アダプターアルインコ
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
適合機種EME-21A、EME-21AB、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A、EME-62A
耳栓アダプター (FP0412)×3個入り アルインコ耳栓アダプター (FP0412)×3個入りアルインコ
599税込659
1セット(3個)
8日以内出荷
適合機種EME-57A
回転式ベルトクリップ(本体標準構成品) ICOM(アイコム)回転式ベルトクリップ(本体標準構成品)ICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
回転式ベルトクリップ ICOM(アイコム)回転式ベルトクリップICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
回転式ベルトクリップ
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX10A/B/S、EME-80BMA
アリゲータベルトクリップ アルインコアリゲータベルトクリップアルインコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
クリップ アルインコクリップアルインコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S
ステンレスベルトクリップ アルインコステンレスベルトクリップアルインコ
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
フリーベルトクリップ アルインコフリーベルトクリップアルインコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-P25、DJ-P35D、DJ-R100DL/S、DJ-PA20、DJ-U1、DJ-M1
DJ-DP10用ショートアンテナ アルインコDJ-DP10用ショートアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)45
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510Dバーテックススタンダード
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
定格電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9(アンテナ含150x244.6x32.9)本体質量(g)約310設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz)機能中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754グループモード:ON/OFF秘話モードの設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFFホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes送信出力の設定:High/Mid/Lowスケルチレベル調整:1 to 4ホールドタイムの設定:0 to 7コンパンダ機能:OFF/ONエリア判定機能:OFF/ONトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2通信方式F3E・F2D電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)-10~+60
ワイヤレスガイドシステム受信機 Ronkジャパンワイヤレスガイドシステム受信機Ronkジャパン
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容耳かけ式イヤホン幅(mm)40高さ(mm)65質量(g)28(リチウムポリマー電池含む)奥行(mm)12電源充電式(リチウムポリマー電池)チャンネル数10アズワン品番63-6335-82通信距離(m)約50
ベルトクリップ EBC-43 アルインコベルトクリップ EBC-43アルインコ
699税込769
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。 DJ-M10の標準付属品はループ式のEBC-50ですが、このクリップも使えます。
対応機種DJ-R200Dシリーズ、DJ-P300
ベルトクリップ EBC-27 アルインコベルトクリップ EBC-27アルインコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-DP10シリーズ、DJ-DPS50/50Hシリーズ、DJ-P45
プログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用) KENWOODプログラミングケーブル(フリーソフトのMCP-9Bを使用)KENWOOD
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
適合USBポート用
ホルスター KENWOODホルスターKENWOOD
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ アルインコ咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプアルインコ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
仕様咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプトラスコ品番859-1060対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DJDPS70用乾電池ケース アルインコDJDPS70用乾電池ケースアルインコ
4,798税込5,278
1台
当日出荷
仕様DJDPS70用乾電池ケーストラスコ品番859-1058適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
フリーベルトクリップ アルインコフリーベルトクリップアルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様フリーベルトクリップトラスコ品番859-1053
ポータブル受信機 エスコポータブル受信機エスコ
46,200税込50,820
1個
翌日出荷
仕様単3電池1本で使用可、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付、13ch自由切換式エスコ品番EA790AF-22質量(g)120電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6
ポータブル送信機 エスコポータブル送信機エスコ
55,700税込61,270
1個
翌日出荷
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付エスコ品番EA790AF-21質量(g)118電源単3電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32.5×163.6送信出力1mW通信距離(m)約30
スイッチケーブル TOAスイッチケーブルTOA
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
タイピン型マイクロホンYP-M101、ヘッドセットマイクロホンYP-M301専用のスイッチケ-ブルです。 本機を接続することにより、携帯型送信機WM-1100の電源を切ることなく送信のON/OFFができます。
質量(g)25仕上ABS樹脂/黒出入力端子マイクロホン側:Φ3.5ミニジャック(モノラル)、携帯型送信機側:Φ3.5ミニプラグ(ステレオ)
シグナル受信機2 イマオコーポレーションシグナル受信機2イマオコーポレーション
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番751-3755幅(mm)142ネオグレー高さ(mm)160奥行(mm)30
シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーションシグナルポータブル受信機イマオコーポレーション
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
メロディクスカード工場向け TOAメロディクスカード工場向けTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
工場向けです。
トラスコ品番722-3811質量(g)10
アイコム VOL/SQLツマミ(左右共通) 8610011170 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム VOL/SQLツマミ(左右共通) 8610011170 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610016630 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610016630 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ACアダプター 0800017661 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ACアダプター 0800017661 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム 電源/ボリュームスイッチ 7210003731 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 電源/ボリュームスイッチ 7210003731 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
99税込109
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム マイクジャック 6450003090 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム マイクジャック 6450003090 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-4110 WED-NO-001用 ボリュームツマミ 8610014611 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-4110 WED-NO-001用 ボリュームツマミ 8610014611 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IC-5010用 ボリュームツマミ 8610012430 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
ICOM IC-4300用ケーブルクリップ アタッチメント 部品 無線機用 トランシーバー用 8930087470 ICOM(アイコム)ICOM IC-4300用ケーブルクリップ アタッチメント 部品 無線機用 トランシーバー用 8930087470ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム IP500M用 アンテナ 3310004940 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP500M用 アンテナ 3310004940 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HM-104用 ケーブル 6910010980 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HM-104用 ケーブル 6910010980 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム 急速充電器 BC-164(4077S) 0328770203 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 急速充電器 BC-164(4077S) 0328770203 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム HS-92用 ヘルメット固定具(ワニグチタイプ) クリップ 6910012740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-92用 ヘルメット固定具(ワニグチタイプ) クリップ 6910012740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム ツマミ 8610014320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ツマミ 8610014320 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
199税込219
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。

オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

その他トランシーバー用オプション