絞り込み
ブランド
  • レシップエスエルピー
  • モノタロウ(158)
  • 三菱ふそう(169,943)
  • 日野自動車(47,270)
  • いすゞ自動車(43,275)
  • UDトラックス(20,788)
  • (9,085)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,155)
  • TURN(886)
  • コマツ(515)
  • MAD MAX(マッドマックス)(420)
  • 信和自動車工業(333)
  • エスコ(210)
  • KOITO(小糸製作所)(202)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(197)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(192)
  • シバタ(フォークリフト)(187)
  • JTC(184)
  • CGC(千代田)(125)
  • SYS(122)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
SY-AT-7 蛍光灯 24V 20W レシップエスエルピーSY-AT-7 蛍光灯 24V 20Wレシップエスエルピー
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
寸法(mm)45×195×677質量(kg)2.1取付方式埋込電流(A)1.05電圧(V)DC26蛍光ランプFL20W
SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+45定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)入力電圧許容範囲(V)DC10~30耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合