絞り込み
ブランド
  • ルーファース
  • モノタロウ(158)
  • 三菱ふそう(169,938)
  • 日野自動車(47,269)
  • いすゞ自動車(43,275)
  • UDトラックス(20,785)
  • (9,085)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,163)
  • TURN(926)
  • コマツ(515)
  • MAD MAX(マッドマックス)(428)
  • 信和自動車工業(332)
  • エスコ(208)
  • KOITO(小糸製作所)(201)
  • ノーブランド(198)
  • オーエッチ工業(196)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(195)
  • シバタ(フォークリフト)(188)
  • JTC(184)
  • CGC(千代田)(122)
  • SYS(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結式型防水LED作業灯用 オプション ルーファース連結式型防水LED作業灯用 オプションルーファース
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
連結式型防水LED作業灯 ルーファース連結式型防水LED作業灯ルーファース
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
コンセント1口で最大15台を連結使用可能最長120mで連結使用可能省エネ設計で消費電力が低い低発熱設計で高い安全性を確保IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能プラグタイプ電気工事不要で使用可能-40℃~+50℃の環境で使用可能40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153